ポップアップつまみのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
116件の「ポップアップつまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポップアップ排水栓」、「ポップアップ 棒」、「プッシュつまみ」などの商品も取り扱っております。
形状 Sトラップ 材質 樹脂製 仕様 ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径 32 取付穴径 (引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm) (引き棒)MAX13 取付ネジ径 (引き棒)M10×1.0 材質(パイプ) 樹脂製 パイプ形状 Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミ合金 材質(取付部) アルミ合金 取付長(mm) 12 取付部 めねじ 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 アルミニウム合金 種類 丸形 ねじピッチ 0.7 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ポップアップつまみ
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 70 種類 特殊形 適合板厚(mm) 1.5~7 表面仕上げ 本体:サチライトクロムめっき タキゲンコード 3564 材質(取付部) 亜鉛合金(ZDC)
1個
1,869 税込2,056
4日以内出荷

用途ツマミ 材質 ABS樹脂 付属品 トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類 つまみ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形状 ボトルトラップ 材質 樹脂製 仕様 ポップアップ式(ワイヤー式) 呼び径 32 材質(パイプ) 樹脂製 パイプ形状 ボトルトラップ
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体) 亜鉛合金 取付部 その他 付属品 十字穴付トラス小ねじM3×20 材質 (つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g) 76 種類 丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質 亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 19 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 24~42。24~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。 つまみ径(Φmm) 27.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 種類 つまみ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 31×29
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質 ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂 付属品 扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-101 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)21 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 18~41 つまみ径(Φmm) 22 台座径(Φmm) 30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質 ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂 付属品 扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キックレバーに接いで使用します。 カウンターにポップアップを設置。
仕様 ポップアップガイド付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合 K5710NPV、K5710NPK用 全長(mm) 505 棒径(Φmm) 4
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

形状 Sトラップ 材質 樹脂製 仕様 ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径 32 取付穴径 (引き棒)Φ13~14 取付板厚(mm) (引き棒)MAX24 取付ネジ径 (引き棒)M12×1.0 材質(パイプ) 樹脂製 パイプ形状 Sトラップ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ 材質 セラミック 種類 つまみ
1個
特価
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)