- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ポテトフライヤーのおすすめ人気ランキング
ポテトフライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新192件の「ポテトフライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライヤー カゴ」、「フライドポテトスクープ」、「フライバスケット」などの商品も取り扱っております。
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
網目
1.1×4メッシュ
形状
角形
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
メッシュ
4
形状
角形
材質
鉄
柄長さ(mm)
280
網目
1.1×4メッシュ
穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様
パンチ穴H2.8×19.5mm
全長(mm)
555
形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコクリーン加工
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
285
パンチ径(Φmm)
2.2
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
網目
4メッシュ
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)
単相100V
材質
本体銅版
質量(kg)
約2.1
消費電力(W)
1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×170×180
機能
湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)
1
TKG品番
9-0738-0501
TKG品番(2017)
6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
パンチ径(Φmm)
2.2
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置
空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)
可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.1
材質
ステンレス
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
300
パンチ径(Φmm)
2.2
材質
鉄にクロームメッキ
柄長さ(mm)
280
網目
4メッシュ
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品
取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)
2.8
色
レッド
消費電力(W)
1250
電源(AC100V)
50/60Hz
温度調節範囲(℃)
(油温度)130~190
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×32.5×23
タイマー
最大30分
油量(L)
約2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
卓上型のフライヤーに!「たこのから揚げ」も網に着き難いスパークメッシュ採用。
業務用フライヤーに4個入る、コンパクト設計。ポーション揚げも一人前づつ、分けて揚げれるので盛り付けが簡単。
居酒屋さんのサイドメニューに便利なアイテム。
形状
角形
材質
18-8ステンレス、天然木
全高(mm)
340
寸法(縦×横×高さ)(mm)
140×140×120
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状
角形
材質
鉄(クロームメッキ)
柄長さ(mm)
280
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)
2.2
容量(mL)
定格:865
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
温度調節範囲(℃)
約160~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.6×16.8×18.5
油量(mL)
(上限)865、(下限)500
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
幅W×全長(mm)
205×232
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)
1250
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×200×185
温度調整範囲(℃)
約160~約200(油温)