- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- ポリ チューブ ロールのおすすめ人気ランキング
ポリ チューブ ロールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新590件の「ポリ チューブ ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筒状 ビニール袋」、「ロングビニール袋」、「フィルム チューブ」などの商品も取り扱っております。
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色
透明
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色
透明
種類
ポリ袋
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
色
透明
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)
3.0
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
色
透明
再生材使用
使用
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)
100
ダクト径(Φmm)
318
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(平らにした場合)
厚さ(mm)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ
6 1803
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。
筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm)
0.05
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
厚さ(mm)
0.2
材質
ポリエチレン(PE)
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状
ロール
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
2500
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
PackStyleオリジナルのロールポリ袋です。エンボス加工により開封性がアップしました!
形状
ロール
入数(枚)
2800
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ
穴あり プラあり
スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)
0.08
材質
ポリエチレン
縦(mm)
2400
横(mm)
300
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)
330
長さ(m)
5
本体生地厚さ(mm)
0.028
適合送風機最大口径(Φmm)
320
質量(kg)
2.0
仕様
送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番
352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)
1
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質:高密度ポリエチレン