ポリウレタンコイルチューブ TCU シリーズのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「ポリウレタンコイルチューブ TCU シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリウレタンコイルチューブ」、「スプリングケーブル」、「電線 スパイラル」などの商品も取り扱っております。
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(5個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 5 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 8 透明 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(5個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(5個)
22,980 税込25,278
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 2.5 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa) 0.8(at20℃) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~+80 寸法A(mm) 350 寸法B(mm) 100 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa) 1.5(20℃ 65%RH時) 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) -15~90(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm) 200 使用流体 圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -15~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
579 税込637
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(5個)
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~+85
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体) ポリウレタン 使用流体 圧縮空気、真空 芯数 2 使用温度範囲 -5~60℃ 透明、青 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 最高真空圧力(kPa) -100(20℃)
1個
1,673 税込1,840
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m) (最大引きのばし)2.5 最高使用圧力(MPa) 0.8(at20℃) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~+80 寸法B(mm) 200 使用チューブ 1本 使用流体 空気 巻方向 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm) 5 チューブ外径(Φmm) 8 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質(チューブ) ポリウレタン トラスコ品番 838-7008 全長(mm) 2500 黄色 使用温度範囲(℃) -20~60 長さL(mm) 2500 使用流体 空気 継手 金具無し
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 5 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 8 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(5個)
特価
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa) 0.8(at20℃) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~+80 寸法B(mm) 100 使用チューブ 1本 使用流体 空気 巻方向 負圧性能(kPa) -101.294
1個
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(5個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm) 8 チューブ外径(Φmm) 12 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質(チューブ) ポリウレタン トラスコ品番 838-7044 全長(mm) 2500 黄色 使用温度範囲(℃) -20~60 長さL(mm) 2500 使用流体 空気 継手 AL20タイプ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm) 5 チューブ外径(Φmm) 8 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質(チューブ) ポリウレタン トラスコ品番 838-7004 全長(mm) 2500 黄色 使用温度範囲(℃) -20~60 長さL(mm) 2500 使用流体 空気 継手 AL20タイプ
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 特性 耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)