ポリウレタンシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
505件の「ポリウレタンシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレンシート」、「ポリウレタン」、「ウレタン 緩衝 材」などの商品も取り扱っております。
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 切板 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm) 500 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 常温~70℃ 密度(kg/m3) 48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質 ポリウレタン 寸法(mm) 500×500 透明 硬度 アスカーC80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm) 5 材質 ポリウレタン 使用温度範囲 -10~70℃ 粘着剤 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 硬度(JIS A) 70 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
透明 質量(g) 5500 電圧(V) 交流300以下・直流750以下 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m) 0.3×1×10
1巻
65,980 税込72,578
当日出荷

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.4 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 26.6[271] 硬度(JIS A) 50 切断時伸(%) 610 引裂き強度(kN/m) 28.6[29]
1枚
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ウレタンホワイトシートです 緩衝材・クッション材等 お好きなサイズにカットしてお使いいただけます
形状 シート
1巻
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm) 300 長さ(mm) 300 材質 ウレタンスポンジ 寸法(mm) 300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。 ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。
仕様 ●カラー:半透明●材質:補修シート:ポリウレタンフィルム、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13g●入数:1枚 アズワン品番 65-2260-90
1枚
300 税込330
翌日出荷

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様 3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度 0~25度(JIS(A)) 種別 ノンスリップマット 材質 PU(ポリウレタン) 長さ(mm) 300 幅(mm) 300 ロイヤルブルー
1枚
3,440 税込3,784
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど 材質 ポリウレタン 寸法(mm) 500×500 透明 硬度 アスカーC67 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質 ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
1枚
21 税込23
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 23.7[242] 硬度(JIS A) 60 切断時伸(%) 740 引裂き強度(kN/m) 36.6[37]
1枚
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)