ポリウレタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
23,195件の「ポリウレタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリウレタン スポンジ」、「ポリウレタンシート」、「ポリウレタンフォーム」などの商品も取り扱っております。
発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
1枚
21 税込23
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮応力25%(kPa) 475 見掛密度(kg/m3) 150
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 硬度(JIS A) 70 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質 発泡ポリウレタンフォーム 使用温度(℃) 0~+60
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質 ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 特性 耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格 JSIA F☆☆☆☆ 主成分 ウレタン樹脂 不揮発分 92.10% 外観 均一ペースト 体積変化(%) 4 有効期限 12ヶ月(5~35℃) 仕様 【推奨プライマー】MP2000 JIS規格 JIS A 5758 密度(g/cm3) 1.43 指触乾燥時間(分) 32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 指触乾燥時間(時間) 32(at5℃)・7(at23℃) 特性 ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm) 5 材質 ポリウレタン 使用温度範囲 -10~70℃ 粘着剤 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 切板 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷


弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm) 300 長さ(mm) 300 材質 ウレタンスポンジ 寸法(mm) 300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 22 硬さ(N) 107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質 ポリウレタン 寸法(mm) 500×500 透明 硬度 アスカーC80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 厚さ(mm) 40 材質 NR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)