- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ポリエステル帆布のおすすめ人気ランキング
ポリエステル帆布のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新196件の「ポリエステル帆布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスシート」、「トラックシート 3t」、「ターポリン」などの商品も取り扱っております。
材質はポリエステル、塩化ビニール。
用途耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。
幅(mm)
1030
厚さ(mm)
0.56
質量(kg)
2.6
色
OD
長さ(m)
5
1巻
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
エステル糸に塩ビコーティングしたポリエチレンよりも強くて重量感のあるクロスです。
用途トラックシート、テントカバー、簡易テント倉庫、長期的野積みカバーなど。
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
0.60
材質(シート)
ポリエステル織布+塩ビコーティング
伸度(%)
縦16×横24
質量(g/m2)
565
引裂強度(N)
縦105×横100
引張強度(N/50mm)
縦2100×横1500
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別
平張り
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別
平張り
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
国内縫製品で高品質。
軽くて使い易い平シートの丈夫で長持ちトラックシートの決定版。
防水性に優れたポリエステル帆布を使用しています。
過酷な使用条件で、高い実績を誇るポリエステル帆布を使用しておりますので、強度、耐候性に優れています。
それぞれゴムバンドが付いています。
種別
平張
材質(ハトメ)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラックシートとして使用される帆布のため引き裂き、耐候性等に優れ見た目もしっかりとしたシートです。野積み長期保管養生用に。
用途物流、野積み、トラック荷台シート、荷物のカバーに
色
グリーン
材質(本体)
エステル、塩ビ
長さ(m)
50
幅(m)
約2.0
1本
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
国産縫製の高品質商品。
高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。
種別
2ウェイ
汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
厚さ(mm)
0.1
ハトメピッチ(cm)
1
ハトメ
ボタンホール仕様
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)
0.47
厚さ
#5000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)
900
引裂強度(N)
縦300、横300
引張強度(N/50mm)
縦1750、横1510
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
形状
折りたたみタイプ
色
ODグリーン
特性
耐UV、耐候
ハトメ
アルミハトメ
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)
縦20、横20
包装形態
袋入
色(表)
シルバー
色(裏)
オレンジ
引裂強度(N)
縦151.6、横67.7
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
引張強度(N/3cm)
縦524、横274
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです
用途トラック荷台カバー
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様
ハトメ付き
材質
ポリエチレン
色
シルバー
厚さ
#4000
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)
タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)
12
特性
耐候
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎、耐候、防水
厚さ(mm)
0.35
材質
シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格
(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)
縦69、横69
引張強度(N)
縦559/30mm、横539/30mm
長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。
用途超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。
裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。
用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。
タイプ
帆布タイプ
粘着剤
アクリル系
材質(基布)
ポリエステル+塩ビ樹脂
ウィング車のセンターシートの補修に最適です。
短時間かつ低コストでの補修が可能です。
基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修
タイプ
ポリエチレンクロスタイプ
粘着剤
アクリル系
材質(基布)
ポリエチレン
軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。
付属品
ゴムロープ10mm×600mm 10本
種別
平張タイプ
ハトメ数
14
ハトメピッチ(mm)
縦525×横590
耐久性(年)
3年
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。
裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。
完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
タイプ
帆布タイプ
材質(基布)
ポリエステル+塩ビ樹脂