ポリエチレン絶縁管のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
117件の「ポリエチレン絶縁管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線防護管」、「電線 防護 カバー」、「電線保護」などの商品も取り扱っております。
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質 PE RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m) 1 厚さ(mm) 10 材質 ポリエチレン(PE) 種別 貼付タイプ 形状 パイプ
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g) 1300 内径(Φmm) 67 寸法(m) 2
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

1巻(2m)
5,550 税込6,105
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質 難燃ポリプロピレン 仕様 スリット入り 使用温度範囲(℃) -20~60 特性 軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。 ブラック 材質 HDPE 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。 耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
1本
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.5 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様 パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。 本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。 電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 パイプ 長さ(m) 0.9 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質 ポリプロピレン(難燃性) 長さ(m) 10
1巻
999 税込1,099
当日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm) 0.6 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.1 使用電圧(V) 電気絶縁用/7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m) 4
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質 ビニールレザークロス 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm) 0.55 使用電圧(V) 600以下 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm) Φ50×Φ68×1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)