- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ポリカーボネート 切断 工具のおすすめ人気ランキング
ポリカーボネート 切断 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新130件の「ポリカーボネート 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカーボネイト カッター」、「ポリカーボネート カッター」、「切断 ポリカ」などの商品も取り扱っております。
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。
厚さ(mm)
0.8(本体)
穴径(Φmm)
20
チップ幅(mm)
5
付属リング穴径(Φmm)
-
ダイヤ層厚さ(mm)
1
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)
本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様
替刃式
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
P-800替刃(XB17)
全長(mm)
145
全厚(mm)
24
質量(g)
59
全幅(mm)
39.2
トラスコ品番
353-0701
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)
35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に使用します。
材質
(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)
25.4
歯数
100
適合機種
卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形
交換刃
適合材
FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適
材質(刃)
超硬質合金
全長(mm)
140
質量(g)
40
刃厚(mm)
1.5
材質(柄部)
樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材
コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
仕様
乾式
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1
適合材
薄板プラスチック
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)
230
刃長(mm)
55
トラスコ品番
361-6185
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
220
硬度
HRC50
切断能力(mm)
(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5
刃厚(mm)
3
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷