ポリカーボネート 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
346件の「ポリカーボネート 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカーボネート ケース」、「ポリカーボネイト容器」、「ポリカーボネート ボックス」などの商品も取り扱っております。
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ 広口
1本
327 税込360
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン 耐温度性(℃) -80~+121
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応
材質 ポリカーボネイト樹脂・ステンレス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応
材質 ポリカーボネイト樹脂
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ 細口
1本
3,049 税込3,354
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート製で耐久性抜群です。食器洗浄機にもかけられます。
材質 ポリカーボネート 耐熱温度(℃) -40~99
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応
材質 本体:ポリカーボネイト、フタ:18-8ステンレス
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質 (本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR 付属品 中板1枚 内径(Φmm) 239 全高(mm) 288 中板直径(Φmm) 235 フタ外径(Φmm) 296 有効高さ(mm) 185
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

弁慶(本間冬治工業)ステンレスざる付バット
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
材質 ステンレス 形状 角型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm) 95
1本
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30~120℃。洗浄機対応。フタを外して、電子レンジでご使用出来ます。
材質 18-8ステンレス+ポリカーボネイド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質 本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm) 66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体) PP 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 98 目盛 あり 色(フタ) 材質(フタ) PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)