ポリグリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
297件の「ポリグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐用チーズ」、「塩ビ管カップリング」、「タフグリップ」などの商品も取り扱っております。
噛んでもずれにくいクリームタイプ。 色素・香料無添加。
成分 ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン 形状 白色~淡黄色のペースト 仕様 粘着強さ:5kPa以上 シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:20900BZY00112000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(20g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になるズレにピッタリフィット。入れ歯をしっかり安定させます。 薄く広がりやすく噛む力も大幅に向上します。 色素・香料を含まないので、味をほとんど変えずに食事を楽しめます。
シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229ABBZX00016000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすい極細ノズル お口スッキリ メントール配合 気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定 薄く広がりやすい 噛む力も大幅に向上します。 入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。 アルコールは含まれていません。
用途義歯床の安定用 成分 ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号 形状 淡赤色~赤色のペースト シリーズ ポリグリップ pH値 4~10 粘着力 5kPa以上 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230ABBZX00044000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残存歯と歯ぐきの健康を考えた横ずれ防止処方。使いやすい極細ノズル。
シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ABBZX00134A01 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分 メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味 ミント味 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様 接着剤付き セット内容 上下1セット 材質 柔軟性ワックス サイズ 上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm アズワン品番 8-4676-01
1式
2,060 税込2,266
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304ABBZX00015000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体:ポリプロピレン、EVA樹脂、ステンレス鋼線、ハンガー・グリップ:ポリプロピン 幅(mm) 370 高さ(mm) 330 質量(g) 500 奥行(mm) 270
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末タイプなので、容器からだしやすい。色素・香料無添加。食物の味を変えないために。総入れ歯の方におすすめ。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器承認番号:21700BZY00602000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(50g)
689 税込758
3日以内出荷

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
使用圧力(MPa) 1.0 許容誤差 管端の隙間:0~10mm 流体温度(℃) 5~60(給湯配管には使用不可) 適合流体 材質(ケーシング) SUS304 材質(ゴム) EPDM 材質(ボルト) SUS304 適合配管 硬質塩化ビニル管(VP・HIVP) ゴムリップ間隔l(mm) 21 ケーシング幅(mm) 57.5 可とう角 片側±2°(両側4°)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
仕様 ●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:グリップ付き 4.0kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:グリップ緑2個 アズワン品番 65-9234-75
1本
36,980 税込40,678
10日以内出荷

Aron(アロン化成)歩行車 リトルターン
全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。 折り畳み時の幅が小さく(26cm)収納に便利です。
材質 座面・バッグ:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(粉体塗装):ハンドルグリップ:エラストマー樹脂ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ:ポリプロピレン、タイヤ:EVA樹脂、ブレーキ板:スチール、姿勢保持ベルト:ポリエチレン(発泡材被膜)、折りたたみベルト:ナイロン(合成ゴム被膜)、折りたたみ保持フック:ポリアミド 幅(cm) 手すり:約34 座幅×座奥×座高(mm) 340×220×470
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。4mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様 チューブフィッター付き 材質 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー分類により誤認予防に役立ちます。
1袋(100枚)
879 税込967
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 材質 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 仕様 チューブフィッター付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m) 30 使用温度範囲(℃) -20~40℃ 仕様 1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状 パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)