- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ポリタンク ホース接続のおすすめ人気ランキング
ポリタンク ホース接続のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ポリタンク ホース接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンクアダプター」、「タンク ニップル」、「ポリタンク ロングノズル」などの商品も取り扱っております。
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)
20
口内径(Φmm)
(タンク)49
外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様
20L用ノズル付きキャップ
材質
ノズル/PVC
タイプ
20L用ノズル付きキャップ
ノズル
ニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番
4-2155-14
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
材質
PE(ポリエチレン)
材質(パッキン)
フッ素ゴム
仕様
PSネジ(管用平行ネジ)
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等
仕様
正角 広口
材質
容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅
寸法(mm)
テトロンホース:10×16
品番
762
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×250×400(コック部含む)
ホース長さ(m)
テトロン:1
内径A(Φmm)
179
アズワン品番
63-1277-37
1個
¥10,880
税込¥11,968
9日以内出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数
片口
口外径(Φmm)
30
ノズル
なし
コック
あり
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手
あり
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番
4-5330-01
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)
15.5
ねじ規格
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズル
なし
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)
80
コック
あり
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料
耐薬データ
用途ローリーの排出用として。
材質
ポリエチレン
タイプ
部品
材質
フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン
ポート数
3
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様
材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm
アズワン品番
4-2155-15
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です
内径A(Φmm)
35
内径A1(Φmm)
約23
仕様
先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
幅B(mm)
51
外径(Φmm)
43
全高H(mm)
350
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様
PPコック:25A取付、中栓付
口数
片口
ノズル
なし
コック
あり
ねじ山
1”
取手
あり
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合
精製水[MRO-20L/40L]
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様
パッキンなし
適合
AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
寸法(mm)
H20×W60×D60
高さ(mm)
19
質量(g)
14
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷