- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- ポリダクトチューブのおすすめ人気ランキング
ポリダクトチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ポリダクトチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筒状シート」、「ポリチューブ」、「排気用ポリダクト」などの商品も取り扱っております。
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)
100
ダクト径(Φmm)
318
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(平らにした場合)
厚さ(mm)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ
6 1803
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
厚さ(mm)
0.2
材質
ポリエチレン(PE)
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色
透明
種類
ポリ袋
長さ(m)
50
適合
ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ
種別
穴なし
折幅(mm)
720
1本
¥8,890
税込¥9,779
翌々日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
色
透明
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)
330
長さ(m)
5
本体生地厚さ(mm)
0.028
適合送風機最大口径(Φmm)
320
質量(kg)
2.0
仕様
送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番
352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色
透明
加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。
温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。
用途長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状
ロール
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
2500
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
農用暖房機で温めた空気をハウス内に送るポリエチレン製チューブです。
耐久性が良く、軽量で作業が簡単。
用途農業用ハウス/送風ダクト
厚さ(mm)
0.1
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm×m)
Φ637×100
公差(mm)
±1000
折幅(mm)
1000
1巻
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
材質:高密度ポリエチレン
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。
筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm)
0.05
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)