ポリフィルム シリカゲルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ポリフィルム シリカゲル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥剤 梱包用」、「豊田化工 シリカゲル」、「乾燥剤 シリカゲル 食品用」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%) 8~10(RH50%時、5日経過時) pH値 4.5~6.5(JIS規格:4~8) 化学物質安全性参考資料
1缶(20g×400個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別 A型シリカゲル pH値 4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%) 35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%) 8~10(RH50%時、5日経過時)
1缶(20g×400個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム) PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値 4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%) 35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%) 20以上(RH50%時、5日経過時) 区分 A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別 A型シリカゲル pH値 4.5 吸湿度(%) (湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に タイプ 不織布タイプ 吸湿率(相対湿度50%) 35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%) 25以上(RH50%時、5日経過時) 区分 A型シリカゲル
1缶(20g×400個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm) 50 材質 無水けい酸
1ケース(4000個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質 二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶) 区分 A形 pH値 5.27 吸湿率(相対湿度50%) 27.3 吸湿度(%) 36 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1缶(50g×160個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(3000個)ほか
11,800 税込12,980
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 区分 A型シリカゲル 材質 主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 2018年トラスコ掲載ページ 3 1259
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(10個)ほか
12,880 税込14,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
種別 大粒 アズワン品番 3-8151-04
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番 405-57-06-82 寸法(mm) (シート)208×300、(切り離した1個)75×69 区分 A型シリカゲル 質量(g) 5/袋 吸湿率(相対湿度50%) 25
1ケース(12個×5シート)
6,490 税込7,139
当日出荷

電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。 吸水率(%) 自重の10% 吸湿率(相対湿度50%) 35.0 種別 A型シリカゲル pH 4.5~6.5
1缶(300個)ほか
13,300 税込14,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリフィルム包装品ビスケット・せんべい・のり・しいたけ等、あらゆる食料品の乾燥に適しています。
1缶(250個)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。 クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。 ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分 シリカゲル RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
899 税込989
当日出荷

1個(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 区分 B型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)