- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ポリプロピレン管のおすすめ人気ランキング
ポリプロピレン管のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新211件の「ポリプロピレン管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレン パイプ」、「pp パイプ」、「ポリプロピレン配管」などの商品も取り扱っております。
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)
1000
色
ホワイト
適合バンド
65A~100A
RoHS指令(10物質対応)
対応
足パイプ径(Φmm)
20
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状
パイプ
材質
LLDPE/PE50
種類
1種(軟質)
JIS規格
JIS K 6762
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
1000
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)
1000
材質
ポリペンコアセタール
色
白色
タイプ
POM-NC
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1012
長さ公差(mm)
0~+30.0
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP(ポリプロピレン)
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)
0.55以下(水温20℃時)
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)
1000
色
ホワイト
適合バンド
15A~50A
RoHS指令(10物質対応)
対応
足パイプ径(Φmm)
16
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)
1000
色
グレー
適合バンド
65A~100A
RoHS指令(10物質対応)
対応
足パイプ径(Φmm)
20
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)
1000
色
アイボリー
適合バンド
15A~50A
RoHS指令(10物質対応)
対応
足パイプ径(Φmm)
16
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質
ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)
0.7
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)