ポリ蛇口50mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「ポリ蛇口50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル注ぎ口」、「4l 缶 注ぎ口」、「缶ノズル」などの商品も取り扱っております。
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合 (一斗缶適用口サイズ)50mm 材質 ポリエチレン樹脂 質量(g) 19 タイプ 50mm凸 アズワン品番 65-2358-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)50mm 型式 50mm 質量(g) 20 タイプ 50mm平 アズワン品番 65-2357-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷


石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質 ポリエチレン タイプ 40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質 ポリエチレン樹脂 適合 (口サイズ)40mm タイプ 40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷




オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質 スチール(粉体塗装) ストッパー あり 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け 材質 ポリエチレン樹脂 タイプ シンナー用 寸法(mm) 40 適合 一斗缶(40mm口) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン トラスコ品番 818-7294 質量(g) 64 ねじ外径(mm) (タンク)50用
1個
859 税込945
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番 321-8375 包装形態 個包装なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

材質 スチール 寸法(mm) 355×365×H465 適合容器 一斗缶 危険物の類別 非危険物 EBM品番 5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応 3、4、18、20L缶対応 危険物の類別 非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質 本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm) 110 奥行(mm) 140 規格 JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体 油類のみ 適合 一斗缶、ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップが置ける!。油、シンナー等の小分けに、その他各種液体にご利用いただけます。
材質 本体(ポリエチレン)、リング&キャップ(ポリプロピレン) 寸法(mm) (一斗缶適合)40 包装形態 個包装タイプ コード 418843 アズワン品番 65-2358-46
1個
309 税込340
当日出荷