- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- ポンプ プールのおすすめ人気ランキング
ポンプ プールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新242件の「ポンプ プール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスボール 空気入れ」、「バレーボール空気入れ」、「ゴムボート用エアーポンプ」などの商品も取り扱っております。
3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質
鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×124×143
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
寸法(mm)
Φ100×90
ホース長さ(mm)
380
アズワン品番
0-622-11
松吉医科器械コード
24-2399-00
1個
¥554
税込¥609
当日出荷
用途イベントなどに
付属品
エアーポンプ1個付属
サイズ(cm)
100×65×30
1セット(1個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途保安用品
アダプター付。
材質
本体:ポリプロピレン、ジャバラ・ホース・アダプター:ポロエチレン
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×60×60
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)
55×55×275
色
ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
ボール用空気入れ
色
ブル-
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)
(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様
(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)
103×62×160
電源
AC100V(50/60)
口径(Φmm)
5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)
2.1/1.9
吐出量(L/min)
0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
付属品
ノズル各種
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品
自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)
67
質量(kg)
0.77
高さ(mm)
220
奥行(mm)
175
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)
L175×W67×H220
空気使用量(L/min)
12
連続使用時間(分)
15
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)
約500(チャック含む)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(18.7MB)
設定圧力(kPa)
~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。
全長(mm)
295
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)
DC12
ヒューズ容量(A)
10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)
60
コード長さ(m)
3
入力
DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×77×150
連続使用時間(分)
30
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源
AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)
(送風)5<エアホース用>
空気室3個、空気栓は栓と弁の二重構造で安心。
水量目安は高さ23cmまで入れて288L。
材質
塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)
1193
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約1470×330
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
外寸法・高さ(mm)
220
オシャレな3リングデザインのベビープール。
材質
ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(mm)
外径860×250
質量(g)
574
容量(L)
(高さ17cmまで入れて)68
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷