ポンプ 水槽のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
343件の「ポンプ 水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽用水中ポンプ」、「金魚用ポンプ」、「水循環ポンプ」などの商品も取り扱っております。
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm) 約160 適合ホース内径(Φmm) 14
1個
889 税込978
当日出荷


エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm) (水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様 (ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm) 103×62×160 電源 AC100V(50/60) 口径(Φmm) 5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/1.9 吐出量(L/min) 0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源 AC100V・50/60Hz 口径(Φmm) (送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能 通電確認・流量表示LEDインジケーター付き 水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm) 8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 寸法(mm) 59.5×44.5×42 口径(Φmm) 8.5 耐温度性(℃) 60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
付属品 エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1 電源(V) 100単相
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品 バクテリアマット1個 活性炭マット1個 使用環境 淡水 海水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合 (水槽)45~60cm 電源 AC100V・50/60Hz 流量(L/min) 6.7/8(50/60Hz) ろ過材の種類 クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 100℃までの液体で使用可 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能 寸法(mm) 100×60×80 口径(mm) 20(G2/1ネジ) 耐熱温度(℃) 100 ケーブル長(cm) 150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V) 100単相
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg) 3 電源コード(m) 3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×145×275 残水位(mm) 20 電流(A)(50/60Hz) 2.5/2.4 最高使用深さ(m) 2.5 最低水位(mm) 50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に 材質 ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC 全長(mm) 1700 吸入口径(Φmm) 40 最大吐出量(L/min) 6 揚程 50cm 使用環境温度(℃) 5-40 ポンプ サイフォン式
1本
399 税込439
当日出荷