ポンプ 砂利のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
124件の「ポンプ 砂利」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スラッジポンプ」、「軽量水中ポンプ」、「低残水水中ポンプ」などの商品も取り扱っております。
200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
用途土木用。土砂混入水の排水。 型式 非自動運転形 電源コード(m) 5 残水位(mm) 20
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様 両用アダプタ標準装備 付属品 40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ。40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド 質量(kg) 6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 314×155×155 電源コード(m) 5 残水位(mm) 20 材質(ケーシング) 合成ゴム 材質(羽根車) 合成ゴム 材質(主軸) SUS 運転可能最低水位(mm) 50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 付属品 キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個 タイプ 非自動形 極数 4極 電圧(V) 三相200 使用液 泥水・土砂水・各種スラリーを含む液 保護装置 サークルサーマルプロテクタ内蔵 始動方式 じか入 耐熱クラス F種 構造(羽根車) オープン 構造(軸封) ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受) 密封玉軸受 材質(軸封) SiC(メカニカルシート) 材質(サクションカバー) FC200、FCD700 液温(℃) 0~40 モータ種類 乾式水中形誘導電動機
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品 予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ 型式 非自動(PGタイプ) 接続 フランジ接続 電動機 乾式水中電動機 異物通過径(Φmm) 8 異物通過長(mm) 50(最長) 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 45 構造(羽根車) セミボルテックス 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS304 電動機の極数 2 連続運転可能最低水位(mm) 85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。 型式 非自動運転形 質量(kg) 10 電源コード(m) 5 残水位(mm) 1
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品 竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.3 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 5.0 定格電流(A) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 199×179×287 機能 汚水用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)100(口径25mm) 残水位(mm) 15 運転可能最低水位(mm) 15 粒径(mm) (最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。 渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。 強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。 付属品 キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器 接続 ホースカップリング 異物通過径(Φmm) 30 始動方式 じか入り 材質(ケーブル) 2PNCT・F 関連資料 (0.4MB)
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
電動機 乾式水中電動機 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 材質(ケーシング) 合成ゴム 材質(羽根車) 合成ゴム 材質(主軸) SUS420J2 電動機の極数 2 構造(軸受) 玉軸受
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に 仕様 汚水用 型式 コンデンサランモーター 電源コード(m) 5 連続使用時間 8
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品 キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式 非自動 質量(kg) 4.3 寸法(Φ×高さH)(mm) 136×244 接続 ホースカップリング接続 電動機 乾式水中電動機 液温範囲(℃) 0~40 残水位(mm) 25 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS420J1又は2 電動機の極数 2 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.75×4 構造(軸受) 玉軸受 キャブタイヤケーブル種類 VCT 運転可能最低水位(mm) 180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。 付属品 キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個 極数 2極 接続 ホースカップリング 保護装置 サークルサーマルプロテクタ内蔵 始動方式 じか入 耐熱クラス F種 潤滑油 タービン油 VG32 構造(羽根車) オープン 構造(軸封) ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) 高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受) 密封玉軸受 材質(軸封) SiC(メカニカルシール) 材質(サクションカバー) FCD500 キャブタイヤケーブル(m) 8 液温(℃) 0~40 モータ種類 乾式水中形誘導電動機
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。 付属品 電源コード3.5m-1コ。ホースカップリング-1組。ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コ。ホースバンド(15mm用)-1コ。ホースバンド(25mm用)-1コ 型式 非自動/低水用 質量(kg) 4.0 電源コード種類(mm2×芯数×m) VTC0.75×2×3.5 液温範囲(℃) 0~40 残水位(mm) 2 運転可能最低水位(mm) 15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品 キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg) 12.5 極数 2 使用温度範囲(℃) 0~40 ケーブル長(m) 5 モーター 乾式水中形誘導電動機 関連資料 (0.5MB)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)