ポンプ 羽根車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
402件の「ポンプ 羽根車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽根車」、「寺田ポンプ 部品」、「井戸 ポンプ 部品」などの商品も取り扱っております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ 自吸式(逆止弁内蔵) 電源コード(m) 2 機能 凍結防止 ケーシング 耐摩耗弾性ケーシング 運転音 49dB(※吸上高さ8m時)
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品 抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式 開放防滴形 (屋外カバー付) 極数 2 接続 フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 250×430 電動機 コンデンサ誘導電動機 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m) 8 構造(羽根車) カスケード 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) CAC406 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS420J2 構造(軸受) 玉軸受 関連資料
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
88,980 税込97,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様 セラミックヒーター付。全閉モータ付 材質 ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L) (アキュムレーター)1 制御方式 圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ 全閉外扇屋内形 運転方式 単独 電源コード(m) 2 塗装色 アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプ カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液 清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 吸込条件 吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min) 4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。 仕様 M4X25mm長ネジ+ナット 適合機種 SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 樹脂・鉄 羽根枚数 10枚 外径×内径×厚さ(mm) 約144×14×約33
1個
919 税込1,011
当日出荷

実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品 アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質 インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L) (アキュムレータ)1 制御方式 周波数制御による吐水圧一定給水 モーター センサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式 単独 電源コード(m) 2 液性 清水0~40°(結露なきこと) 設置場所 屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件 -8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。 仕様 M4X25mm長ネジ+ナット 適合機種 SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 樹脂・鉄 羽根枚数 10枚 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) (約)144X14×33
1個
859 税込945
当日出荷


海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。 付属品 抵抗スプリング×1、ストレーナ×1 型式 開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg) 12.3 極数 2 消費電力(W) 200 接続 フランジ接続 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 374×402 電動機 コンデンサ誘導電動機 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m) 4 構造(羽根車) カスケード 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) CAC407 材質(羽根車) CAC407 材質(主軸) SUS303B 構造(軸受) 玉軸受 揚水量(L/min) 13(全楊程12mの時)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 樹脂・鉄
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様 カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング 取扱液 井戸水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29.4×29.1×31.0
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)