- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ポンプ用部品・アクセサリー
- ポンプケースのおすすめ人気ランキング
ポンプケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,135件の「ポンプケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューチューポンプ」、「ポンプカバー」、「給油ポンプ ケース」などの商品も取り扱っております。
給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質
ポリエチレン
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約83×63×350
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番
3-630-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×65×350
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
灯油のしたたりを防ぎ収納にとっても便利!。50mm・65mmキャップのどちらにも使用できます。ホルダー突起部をセットする口径に合わせてハサミなどで切って調整して下さい。
用途ポンプの保管・収納に
材質
本体・ホルダー/ポリエチレン
色
レッド
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×5×35
取付径(Φmm)
灯油タンク口径:50/60
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥15,100
税込¥16,610
当日出荷
壁固定用穴があいていますので、壁にしっかり固定できます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番
3-632-02
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース
電池式・手動式ポンプ用
ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に
接続ねじ
50・65ミリ
質量(kg)
0.11
関連資料
(1.89MB)
取扱説明書
(1.25MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも適しています。
4種類の(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、無地)分別シール付です。
材質
再生ポリプロピレン
形状
角型
色
グレー
エコマーク認定
認定
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 020
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)
12
灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。
給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
材質
本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×5×33
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
マグネット付ですので、壁面・ラックへも取り付けができます。
用途背面マグネット付
アズワン品番
3-632-01
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品
PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番
111-4514
適合機種
ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質
本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
6(吐出)
最大吐出量(L/min)
200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
0.35
使用流体
オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質
PE
全長(mm)
541
ホース長さ(mm)
538
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
デスクサイドに置いても邪魔にならないスリムタイプのくず入れ。再生樹脂のECOタイプ。袋止め枠付
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×360×450
トラスコ品番
438-4300
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%
形状
角型
幅(mm)
220
質量(kg)
1.2
色
グレーストーン
高さ(mm)
450
奥行(mm)
360
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
形状
角型
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷