- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ポンプ皮のおすすめ人気ランキング
ポンプ皮のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ポンプ皮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 空気入れ パッキン」、「ワン皮パッキン」、「皮パッキン」などの商品も取り扱っております。
適合
ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途柄杓型噴霧器用
幅(mm)
25
高さ(mm)
10
質量(g)
5
奥行(mm)
25
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
適合
ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様
高圧タンク有
材質
スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)
640
質量(kg)
1.27
規格
SG規格
安全弁
800kPa
ホース長さ(cm)
53
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)
800
適合タイヤバルブ
英式・米式
アタッチメント
ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ
英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
適合
ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。
加圧式です。
用途ダイモドリル給水用
仕様
5mホース付
トラスコ品番
852-2680
材質
ボディ部:ステンレス
質量(kg)
3.5
タンク容量(L)
14
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
灯油式草焼バーナー交換部品予熱材です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。
劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ
45Φ
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト