ポータブル シャワー ルームのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「ポータブル シャワー ルーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーブース」、「シャワーユニット」、「シャワールーム」などの商品も取り扱っております。
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg) 25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライバシー確保に! どこでも簡単に設置可能! そこが個室トイレに早変わり! テントはワンタッチで組み立て可能。 特に難しい作業なくカンタンです。 横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。 トイレットペーパーホルダーは側面についています。 メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど セット内容 本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ 材質 ポリエステル、スチール 直径(Φcm) (収納時)約65 本体質量(g) 約2800 寸法(cm) (外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径 (給水・出湯)G1/2 電圧(V) 単相100 定格電流(A) 9 表示部 通電表示ランプ付 材質(タンク) スチール(グラスライニング処理) 設置方式 壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W) 900 沸上げ温度(℃) 30~60 漏電ブレーカ 15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに セット内容 ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書 材質 本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール 寸法(mm) 約860×860×1600(収納時:約510×50) 質量(kg) 約1.7 取扱説明書 (5.9MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番 455-4426 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 890 質量(kg) 14.2 高さ(mm) 1990 奥行(mm) 890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。
材質 バッグ/ポリ塩化ビニール 質量(g) 570 ホース長さ(mm) 2030 バッグ容量(L) 9 松吉医科器械コード 24-5053-00
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番 458-6786 材質 スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg) 200 高さ(mm) 2058 奥行(mm) 1000 間口(mm) 1060 電源(V) AC100 消費電力(W) 500 風量(m3/min) 7 吹出風速 18m/sec
1台
639,800 税込703,780
40日以内出荷

水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。 ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。
付属品 収納バッグ 寸法(mm) (ヘッド部)60×60×120 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 0.9 ポンプコード(m) 2.9 ホース長さ(mm) 1620 アズワン品番 8-9670-11 松吉医科器械コード 23-2567-00
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い 仕様 パネルはポリプロピレン セット内容 左右扉各1枚、側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本 材質 スチール・ポリプロピレン 質量(kg) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×550×1040 仕上 骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番 792-7088 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g) 600 ねじ外径(mm) (タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


東亜無線電機音守
組立簡単!お手軽防音室。吸音素材つきで優れた防音性能により室内空間もより快適です。室内灯(LED)&換気ファン装備 こんな方におすすめです! 自分の個室を確保したい。 集中して勉強したい。 テレワークで利用したい。 仮眠スペースとして。
用途テレワーク、WEB会議、個室勉強部屋、動画作成・編集、ゲーム、楽器演奏 材質 ダンボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック 幅(cm) 横:91.5 照度(Lx) 【取付部(天井の場合)】デスク面(天井より約1m):304、床面(天井より約182cm):110 高さ(cm) 194 標準装備品 換気ファン、高輝度LEDライト、テーブル 防音性能 正面:45dB、背面:45dB、側面:43dB(平均23dB軽減) 奥行き(cm) 121 総質量(kg) 30.5
1式
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品 固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:700 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約25 圧力 流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 7 本体質量(kg) 約9(満水時/約34) ヒーター(W) 700 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間 わきあがり/約114分(15℃→60℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 設定値 減圧弁/0.08MPa 温度調整方法 バイメタルによるON-OFF制御 使用量 標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ 接地極付タイプAC125V 15A タイマー EFH-TM4(別売) 水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセント WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態 据置 沸上げ温度(℃) 約60 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

仕様 標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約12 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約7(満水時:約19) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です! ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能! 約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。 屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。 屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。 使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、 オレンジ
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

材質 素材幕体:ナイロン190T(PU加工・防水)、フレーム:グラスファイバーΦ3.5mm 質量(kg) 約1.1 寸法(cm) (約)120×120×H195 アズワン品番 64-9354-66 収納時寸法(cm) (約)外径56×厚さ6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

日立産機システム簡易型エアシャワー
お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。 フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。 AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様 設備電力:720VA以上 付属品 M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式 質量(kg) 約150 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/1Φ 消費電力(W) 600±20%(エアジェット運転時) 制御方式 PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体ユニット:(最大)1000×200×2090 風量(m3/min) 循環:9.5±20%(初期にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×1000×2130~2150 風速(m/s) エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて) ノズル フラッタージェットノズル(埋込形、回転可能) 保護装置 電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル 周囲環境 5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 960×1000×2090~2110 ノズル数 8個
1台
909,800 税込1,000,780
45日以内出荷

コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg) 40 材質(本体) メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用) 電源(V) AC100 50/60Hz 構造 送風機/薄型シャワーファン×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×200×1500 処理風量(m3/min) 約5.4 ノズル エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4 最大消費電力(W) 275 清浄度 吹出:クラス100 集塵要素 メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1 吹出風速(m/s) 26
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)