ポータブル 水質 計のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
126件の「ポータブル 水質 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水質計」、「多 項目 水質 計」、「DOメーター」などの商品も取り扱っております。
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定項目 pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度 電源 単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません) 電池寿命(時間) (バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60 消費電力(VA) 0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時) 外形寸法(mm) 約70×35×185(突起物含まず)
1台ほか
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。
寸法(mm) 本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476 測定範囲 pH(繰り返し性):0.00~14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法。温度(繰り返し性):0.0~50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体。濁度(繰り返し性):0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式。導電率(繰り返し性):0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法。塩分(繰り返し性):0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS)) 質量(g) 本体/約290、センサモジュール/約1400 電源 単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 外部出力 RS-232C出力 メモリー 200データ 防水仕様 本体/IP67、センサ水深/30m以内
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様 【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-。【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上。【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)。【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm セット内容 本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧 寸法(mm) W208×D105×H70 質量(g) 660(バッテリー含む) 電源 Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電 測定精度 濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:- 測定方法 濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関 光源 LED
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。 1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。 pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm) 80 材質/仕上 ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) 高さ(mm) 160 質量(g) 240 奥行(mm) 40 電源 単3アルカリ乾電池 2本
1式
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計
河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲 温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm アズワン品番 2-902-01
1個
14,180 税込15,598
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
329,800 税込362,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g) 約400(電池あり)、約320(電池なし) 出力 マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。 電源 単3形電池4本 入力 マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×90×34 機能 安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定 電池寿命(時間) 100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用) メモリー 10000 点 防塵防水性能 IP67相当 画面サイズ カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) パラメータ 大気温度/湿度(相対)/大気圧
1台
86,800 税込95,480
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲 0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%) (100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能 (0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示 液晶3.1/2桁 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本 付属品 モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm) 88×174×65 質量(g) 約310 アズワン品番 1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

仕様 データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 質量(g) 313 電源 単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属) 対応OS Windows(R)10 サイズ(mm) 88×170×33 アズワン品番 1-2936-01 商品タイプ レンタル品はこちら 防水 IP57
1個
190,000 税込209,000
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ
セット内容 本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書 質量(g) 本体:750、電極:750 電源 1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個 本体寸法(mm) 221×115×55 温度補償 自動(-5~55℃、23~131°F) 設定時間 インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能 使用環境 0~50℃、相対湿度100%以下 直径(mm) 電極:43 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 防水(本体:IP67、電極:IP68) データ転送 Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用 データ保持 本体への保存:44000データまで 深度(m) 20(最大)
1台
699,800 税込769,780
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目 導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲 (導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12% データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 付属品 SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 (導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 導電率 (レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%) (レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境 0~50℃、湿度80%以下 濃度換算 (TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
欠品中

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 付属品 pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃) 0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 pH4、pH7、1413μS基準液付 エスコ品番 EA776AE-20 寸法(mm) 195×35 測定範囲 pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt 質量(g) 145 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単4電池×4本 測定項目 pH、温度、導電率、TDS、塩分 精度 pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S. 分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt 校正 pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

仕様 付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1 質量(g) 180 電源 単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目 導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度 ±1.0%FS±1digit 型番 AS710 測定範囲(cm) 導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃ サイズ(mm) 本体/65×120×31 アズワン品番 1-2814-01 防水 IP57
1個
51,670 税込56,837
当日出荷

手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定範囲 (イオン)使用する電極による 外形寸法(mm) 約70×39×188 電源 単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 本体質量(g) 300 測定範囲(pH) 0.00~14.00 温度測定範囲(℃) 0~100.0(イオン電極は除く) 測定範囲 ORP 0~±2000mV 電池寿命(時間) 約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値) 消費電力(VA) 0.1(電池3V使用時)
1セットほか
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g) 約220(電池を含まない) 電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード 3200827147 データメモリ 500 塩分濃度範囲(%) 測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。 抵抗 測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。 防塵防水性能 IP67相当 電気伝導率(μS/cm) 測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 160×80×40.60
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)