ポータブルグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「ポータブルグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立充電式サンダー」、「ハンドグラインダー」、「リューター 工具」などの商品も取り扱っております。
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安) 1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V) 18 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 317×118×118 適合 バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA 作業量(目安) コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg) 2.1(バッテリ含む) 長さ(mm) 317 幅(mm) 118 高さ(mm) 118 電圧(V) 18 砥石径(Φmm) 100 適合バッテリー A-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダ
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合 砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100 定格消費電力(W) 650 チャック能力(mm) Φ6、Φ8 砥石寸法(Φmm)外径 最大48 最大トルク(N・cm) 63.74
1本
55,980 税込61,578
8日以内出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品 ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W) 580 研削砥石寸法(mm)(外径) 125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s) 30 アズワン品番 64-8613-86 シャフト寸法(mm) Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約22 砥石軸(mm) (最大)8 バッテリー Li-ion リチウムイオンバッテリー 仕様 使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg) 1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) (右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg) 9.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品 軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 289 消費電力(W) 240 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(mm)厚さ 19 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 砥石内径12.7 電源(V) (3相交流)240/250Hz 200 電流(A) 3.8 消費電力(W) 950 コード長さ(m) 5 質量(kg) 4.6 回転数(min-1[r.p.m]) 6960/7250 砥石径(Φmm) 125
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W) 1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径 M10
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V) AC100 消費電力(W) 130 定格電流(A) 無負荷時 1.5 電源コード(m) 1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m]) 5000~10000 付属品 軸付砥石。ダイヤモンドビット。筒型ワイヤーブラシ。粉じん防止カバー/ネジ。支持台/取り付けネジ/ワッシャー。レンチ・スパナ。予備カーボンブラシ 質量(kg) 2.9 軸径 Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm) Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm) 210×120×155 定格使用時間(分) 20 コレットチャック寸法(Φmm) 2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。 消費電力(W) 230 電源(単相/V) 100
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品 ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本。ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚。純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本。彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本。フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本。ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本。専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W) 50 寸法(Φmm×Lmm) 220 チャック径(Φmm) 0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分) 15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000 仕様 排気方向:前方 付属品 スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個) トラスコ品番 176-9316 全長(mm) 284 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 直径65×厚さ13×穴径9.5 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(L/minANR) 負荷時:650 コレット外径(Φmm) - ホース口金取付ねじ 1/4Rc 騒音レベル(dB(A)) 86/無負荷1m 使用ホース径(Φmm) 9.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W) 735 研削砥石寸法(mm)(外径) 80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s) 72
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 16 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg) 9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷