- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ポータブルシャワーのおすすめ人気ランキング
ポータブルシャワーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ポータブルシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャワー」、「携帯シャワー」、「簡易シャワー」などの商品も取り扱っております。
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番
792-7088
材質
(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
質量(g)
600
ねじ外径(mm)
(タンク)50、65用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
持ち運びができるポータブルシャワー。
海水浴やキャンプ、BBQに!災害時用としても。
20リットルの大容量なのに、コンパクトに折りたたんで簡単に持ち運びができるポータブルシャワー!
海水浴やキャンプ、バーベキューなどのアウトドアのお供に。
また災害時の緊急用にもお使いいただけます。
フック付ロープで簡単に吊り下げることができるので、いろんな場所で設置が可能です。
太陽光の熱を黒色が吸収するので、水を温めてご利用いただけます。
用途海水浴やキャンプ、BBQ、災害時用としても
セット内容
本体、フック付ロープ
材質
本体・ホース部:塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリエチレン シャワーヘッド部:ABS樹脂 フック付ロープ:ABS樹脂、ポリエステル
寸法(cm)
本体:60×41、ホース部:37、シャワーヘッド部:20、フック付ロープ:110~
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手動でカンタン加圧。50℃までの温水も使える。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置つき!
レバーをロックすれば、らくらく連続シャワーができるロック機能付き!
電力を必要としない環境に配慮したエコロジー商品。
ホースの長さは約180cm!
中身いっぱいのタンクをいちいち持ち歩く手間がかからない!
加圧式。
付属品
ミストノズル
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズル:ポリプロピレン
種類
手動
タンク容量(L)
7
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。
コンパクトで持ち運びがラクです。
充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。
掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。
小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。
3種類の吐出パターンを切り替え可能です。
場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。
タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
色
ホワイト/グレー
質量(g)
2400
電源
(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3A
タンク容量(L)
8L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×216×275
ホース長さ(m)
3
連続使用時間(分)
約24
バッテリー
リチウムイオン2次電池
寿命
繰り返し充電約400回
充電時間(時間)
約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
パターン
シャワー、ジェット、キリ
バッテリー容量(mAh)
2000
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)
25
市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。
押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。
ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。
キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容
ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×10×30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
水道のない場所でも水洗いできるポータブルウォッシャーです。
圧力は水道の約2倍です。
車のシガーソケットから電源をとるので、アウトドアに最適です。
ホースの長さは6mで遠くまで使えます。
付属のノズルの締め付け具合で水の拡散幅を変えることができます。
ストレートからワイドまで水の出方を調整できます。
シャワーノズルも付属しているので用途によってノズルを変更し、ポータブルシャワーとしてもお使いただけます。
質量(kg)
5(本体)
電圧
シガーソケット DC12V (12V専用)※24Vでは使用できません。
消費電力(W)
60
タンク容量(L)
15
定格電流(A)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×240×345
ホース長さ(m)
6
吐出圧力(MPa)
0.6
許容温度(℃)
40以下
取扱説明書
あり(日本語)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径
(給水・出湯)G1/2
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
9
表示部
通電表示ランプ付
材質(タンク)
スチール(グラスライニング処理)
設置方式
壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)
900
沸上げ温度(℃)
30~60
漏電ブレーカ
15A
ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。
軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。
レバーをロックでらくらく連続散水。
容量(L)
6
付属品
シャワーヘッド、ブラシノズルセット
質量(g)
1340
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。キャンプや車中泊での食器洗い、海水用や災害時での簡易シャワーなど、様々なシーンで活躍します。シャワーヘッドは低水圧用のため、勢いがある水流で満足感のある浴び心地です。電源(電池)不要でどこでも使用できます。災害時の備えとしてもおすすめです。英式バルブを採用しているので、汎用の空気入れを使用できます。しっかりと空気が入れられるので、手押しタイプと比べて水圧が強いです。吐水側の取付ネジはG1/2です。ネジ口金やフレキパイプも取付けできるので、簡易給水ポンプとしても使用できます。内径50ミリキャップ式のポリタンク用
用途ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)
4.0
接続口径(Φmm)
15
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様
[排出部]スチール・銅
材質
PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)
385
高さ(mm)
370
材質(本体)
PP
奥行(mm)
305
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷