- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 充電パネル/バッテリー/ケーブル
- ポータブルソーラー充電器のおすすめ人気ランキング
ポータブルソーラー充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新79件の「ポータブルソーラー充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーヒーター」、「モバイルバッテリー 太陽光」、「バッテリー 充電器 車 ソーラー」などの商品も取り扱っております。
災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容
本体×1
材質
PET、EVA
色
ブラック
太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器
材質
ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅
色
グレー
最大出力(W)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5
充電時間(時間)
約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)
USBポート数
2
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー
DC12V
動作電圧
15.5V
内蔵電池
パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリー
DC12V
機能
-
付属品
バイザー用ホルダー、両面テープ
材質
ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)
85
定格電圧
DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×59×11.4
液晶パネル
シングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)
(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量
0.3W
保護回路
逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能
赤色LED表示
動作電圧
DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
折りたたみ式の軽量ソーラーパネルで、持ち運びに便利
リュック背面に装着して、歩きながら充電可能な留め具付き
USB電源出力で出力最大20Wクラス
用途太陽光パネル
幅(mm)
約440
質量(g)
約230
奥行(mm)
約165
出力
最大20W
収納時寸法(mm)
約105×166×15
使用時寸法(mm)
約440×165
取扱説明書
(0.37MB)
USBタイプ
type-A
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)
(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25
色
ブラック
質量(g)
775
出力電圧(V)
USB-A端子×2/5/3.6A(最大)
交換効率
0.23
ソーラーパネル種類
単結晶シリコン×3
動作温度(℃)
-10~70
発電力(W)
18
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フル充電でリチウムイオン内蔵型のレーザーロボ2台分を充電できます。
レーザー以外の製品にもご使用になれます。
移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。
ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。
用途移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時の電源に
トラスコ品番
249-6803
適合機種
レーザーロボLEXIAシリーズ
セット内容
ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース
質量(g)
520
縦(mm)
325
横(mm)
251
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
太陽光でスマートフォンやモバイルバッテリーを充電できます。コンパクトに折りたためますんで、持ち運びに便利です。 USB-AポートX1個搭載です。スマホ3時間でフル充電可能です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。太陽光さえあればスマホへ充電できる。
トラスコ品番
556-7744
幅(mm)
120
高さ(mm)
195
奥行(mm)
25
最大出力
5V1.4A
充電時間(時間)
約2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!持ち手付。
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
付属DCケーブルでポータブル電源の充電が可能(TL107G・TL108OR)
付属品
DCケーブル(1m、TL107G、TL108OR専用)
寸法(mm)
(展開時、最厚部)330×900×25/(折り畳み時、最厚部)330×250×35
色
ブラック
質量(g)
1370
出力電圧(V)
(USB出力)USB-A端子、(最大)5/2.4A/(DC出力)12~22/(最大)1.5A
交換効率
0.23
ソーラーパネル種類
単結晶シリコン×3
動作温度(℃)
-10~70
発電力(W)
30
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約3回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種
ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質
ABS
寸法(mm)
約148×71×19
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保護機能
過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)
1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで)
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。
電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。
高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。
登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。
大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh)
16000
色
ブラック
質量(g)
375
USBポート数
2
入力
DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V
出力
1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A。※1&2合計DC5V/3.4A(最大)
バッテリー
リチウムイオンポリマー
バッテリー電圧(V)
DC3.7
種類
パネルセル種類:単結晶
充電方式
太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート
充電時間(時間)
10(USB)、90(ソーラーパネル)
防塵防水性能
IP67
寸法(mm)
約166×82×20.5
セット内容
モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書
充電端子
AC/USB
給電端子
AC/USB
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。
用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗
タイプ
(セル)単結晶シリコン
保証期間
お買い上げより24カ月
一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
色
ブラック
本体質量(g)
約675
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時:約830×10×260
対応機種
iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
定格出力
5V/2.4A(1ポート使用時最大)
最大出力
USB合計:20W(5V/4A)
保証期間
2年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×30×260
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。
防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。
合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。
付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。
仕様
ソーラーパネル発電性能:最大21W
色
ブラック
枚数
ソーラーパネル:3枚
コネクタ形状
(電源出力側):USB-A (メス) ×2
変換効率(%)
ソーラーパネル:最大22
ソーラーパネル種類
SunPower社製MA×EON(TM)セル
定格出力電圧(V)
5
アズワン品番
64-5409-10
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK
材質
PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB
質量(g)
約250~260
最大出力(W)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5
変換効率(%)
19
USBポート数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大容量10000mAh
バッテリー残量をLEDで表示
2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格
リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×76×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.04MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷