- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- ポータブル低温冷凍冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
ポータブル低温冷凍冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新79件の「ポータブル低温冷凍冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用 冷凍庫」、「ポータブル 冷蔵庫」、「冷凍 ボックス」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機を採用しています。
ヘリウムを冷媒にした、地球環境に優しい完全ノンフロン型です。
カー用DC12V電源と家庭用AC100V電源の両用です。
真空断熱材により庫内温度の変動が少なく、冷却性能に優れています。
30℃から-40℃まで約5時間で冷却できます(使用環境温度25℃)。
1℃単位で温度設定が可能です。
付属品
3mシガーレットプラグ DC12Vコード・ACアダプター
質量(kg)
15
電源
DC12V
本体寸法(mm)
695×350×460
冷媒
ヘリウムガス
庫内寸法(mm)
335×225×340
温度設定
-40~+10(1℃単位)
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
色
ブラック
消費電力(W)
【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式
コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
温度設定範囲(℃)
-20~20
温度設定範囲(℃)
-40~+10(1℃単位)
容量(L)
25
冷媒
ヘリウムガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×350×460
庫内寸法(mm)
335×225×340
電源(V)
DC12
消費電力(W)
48
材質
(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン
付属品
3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター
アズワン品番
1-8757-04
質量(kg)
約16
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容
本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
8.5
色
ブラック
長さ(m)
AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品
ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)
16.1(BL4050F×2本装着時)
電源
[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力
[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式
温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)
20
冷却方式
コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)
36V(40Vmax)、18
感電保護クラス
Class III
断熱材
発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料
メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級
IPX4
電源側端子仕様
[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様
気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)
8.4
色
ブラック
間口(mm)
598
電源
(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)
60
電源コード(m)
(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類
R134a
温度調節範囲(℃)
-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.8×32×26
冷媒封入量(g)
24
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。
精密な温度制御 : 4℃±2℃。
最低温度と最高温度の記録機能。
警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。
地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。
材質
本体PP、庫内容器アルミニウム
質量(kg)
約15
電源(V)
DC12
消費電力(W)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約695×350×460
温度表示
パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。
運転音(dB)(A)
40以下(設定温度、安定状態で)
庫内寸法(mm)
約335×225×340
庫内容量(L)
25
庫内温度(℃)
4℃±2℃
警報機能
温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。
電源(V)
AC100/DC12・24
消費電力(W)
59
本体質量(kg)
27.8
冷却方式
コンプレッサー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
892×495×472
使用環境温度(℃)
16~43
設定可能温度(℃)
10~-22
USBポート
直流5V/2A
定格内容積(L)
75
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品
トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)
約2.8(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×305×300
電源コード(m)
AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度
標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)
5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。
車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外形)442×284×398、(内形)348×190×213
内容積(L)
14(250ml缶×30本収納)
付属品
電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド
トラスコ品番
836-8012
材質
(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム
質量(kg)
11.5
定格電流(A)
冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)
冷却方式
スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式
使用電源(V)
DC12
断熱材
ポリウレタンフォーム
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
定格内容積(L)
45
付属品
網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
15
冷却方式
冷気自然対流式
運転音(dB)
24
温度調節
ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)55/55
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-02
ドア
左開き
霜取方法
手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)
1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。
オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品
棚板×1、AC電源コード×1
質量(kg)
約8.0(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×400×465
電源コード(m)
AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
5~15℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
55℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)
20
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品
電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色
ホワイト
電源(V)
【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)
【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)
【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式
コンプレッサー式
USBポート
(出力)5V、1A
プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃
デジタル温度表示機能搭載。
冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。
出し入れに便利な収納バスケット付属。
スーパーフリージングシステム装備。
温度異常を報知する警報ランプ装備。
庫内排水孔装備。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。
AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。
カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×443×440
定格内容積(L)
31
質量(kg)
14
電源
AC100V/DC12V/カセットガス
定格消費電力(W)
75
冷却方式
アブソープションシステム
使用環境温度(℃)
16~32
冷却能力(℃)
周囲環境温度から最大マイナス25差まで
ガス消費量(g/h)
10.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷