- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ポータブルHDDケースのおすすめ人気ランキング
ポータブルHDDケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ポータブルHDDケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セミハードケース」、「ハードディスクケース」、「HDD収納」などの商品も取り扱っております。
セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。
材質
表/裏地:ポリエステル 芯材:EVA
ポケット数
ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質
表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン
ポケット数
ポケット×1
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」
を無償ダウンロード提供。
※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
仕様
冷却ファン:無し、盗難防止:無し
対象パソコン
USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
対応OS
【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)。【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)
コネクタ形状
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/microB×1
インターフェース
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
材質(カラー)
(筐体)ブラック
設置位置
水平
入力電圧
DC+5V(USBポートより供給)
材質
ポリエステル
寸法(mm)
外寸:152(W)×38(D)×113(H)、内寸:122(W)×16.5(D)×82(H)
アズワン品番
64-2261-27
1個
¥2,530
税込¥2,783
3日以内出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
付属品
製品本体×1台、USB3.0ケーブル×1本、HDD固定用(7mmHDD用)クッション×1個、セットアップガイド×1枚、HD革命 Copy Drive Lite Ver.7、セットアップガイド 1枚(LGB-PBPU3Sのみ)、保証書(セットアップガイドに含む)×1枚
対象パソコン
USB3.0/USBポートを搭載する:DOS/Vパソコン・Intel Macシリーズ
質量(g)
65
ユニット種別
(背面)USBコネクタ ×1 、電源表示ランプ(アクセス表示ランプ兼用)
対応OS
Windows 10・Windows 8.1・Windows 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
入力電圧(V)
DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×130×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェース
PC側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA (シリアルATA)
動作環境
温度/5℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと )
保証期間
1年間
保管環境
温度/-20℃~50℃、相対湿度/20%~80%
いつでも持ち歩きたいケーブルやバッテリーなどをまとめて収納できる、セミハードタイプの汎用ガジェット収納ポーチ。
材質
表地:PU 裏地:ポリエステル 芯材:EVA
質量(g)
130g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×43×110
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×15×75
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。
ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。
USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。
またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。
ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。
従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。
また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。
・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。
・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。
・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。
・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。
ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。
・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。
・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。
ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
仕様
冷却ファン:無し、盗難防止:無し
対象パソコン
USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
対応OS
【USB3.2 Gen2接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)。【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)。【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)
コネクタ形状
USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、Type-C×1
インターフェース
USB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
材質(カラー)
(筐体)ブラック
設置位置
水平
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
付属品
カギ×2
材質
アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)
0.6
外形寸法(mm)
175×130×130
内形寸法(mm)
160×105×105(75+30)
収納量
最大約5kg
外寸法・幅(mm)
175
外寸法・高さ(mm)
130
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・奥行(mm)
105
有効内寸法・高さ(mm)
105(75+30)
有効内寸法・幅(mm)
160
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クッション性の高いネオプレンケースがキズから優しく守る!出し入れが簡単なシリコン引き手のダブルファスナー付き”ネオプレン”ケース
用途クッション性の高いネオプレーン素材を採用し、ポータブルハードディスクをキズや汚れから優しく保護するケースです。 機器に傷が付きにくいシリコン製の引き手と、プラスチックファスナーを採用しています。 開閉しやすく、ハードディスクドライブを取り出しやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース内側に、ケーブルなどを収納できる収納力に優れたポケットが付いています。
材質
表/裏地:ポリエステル 芯材:合成ゴム
質量(g)
36
色
ブラック
ポケット数
1
幅W×厚さ×高さH(mm)
(参考収容)82×16.5×122
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
外形:143×105×18
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。
ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。
USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。
またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。
ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。
従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。
また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。
・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。
・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。
・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。
・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。
ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。
・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。
・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。
ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様
冷却ファン:無し、盗難防止:無し
対象パソコン
USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
対応OS
【USB3.2 Gen2接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)。【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)。【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)
コネクタ形状
USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、Type-C×1
インターフェース
USB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
材質(カラー)
(筐体)ブラック
設置位置
水平
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小物をスリムに整理収納できる。
ストラップ付き。
材質
【表装】ポリエステル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
A4書類を3ポケットに分類できるので、書類整理の時間を短縮できます。片手でも書類の出し入れがしやすいポケット形状です。記入したい書類と閲覧したい書類を見開きで確認できます。表紙裏のハーフポケットは、メモやフセン等の一時管理に便利です。名刺やカードを差し込めるスリット入りです。裏表紙にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。筆記面は発泡PP製のため丈夫で軽量なので、立ったままでもしっかりと書き込めます。背の部分には、手が小さくても片手で持ちやすくするためのくぼみ付きです。ペンホルダーとしてもご使用いただけます。ゴムバンド付きで表紙が止められるので、持ち運びにも適しています。全部材アルコール、次亜塩素酸での消毒が可能です。
サイズ
A4
材質
表紙・ポケット:R-PP、筆記面ボード:発泡R-PP
グリーン購入法
適合
作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能。優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用。取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加。外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに
高さ(cm)
8.5
色
ブラック
幅(cm)
14.6
長さ(cm)
19.4
湿度(%RH)
5~85
保存温度(℃)
-20 ~ 60
動作温度(℃)
0 ~ 55
データ転送速度
(最大) 6Gbps
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
色
ブラック
材質
EVA(ポリエステル張り)(表装)
仕様
撥水加工:なし
抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズのデジタルカメラケースです。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、デジタルカメラをしっかり保護します
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。
ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。
ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。
開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。
メモリカードを収納できるインナーポケットが付いています。
ベルトループ等にとりつけ可能なカラビナを付属しています。
カラビナで腰にかけ、ケースを開けたままデジタルカメラを出し入れできます。
材質
表地/ポリウレタン、裏地/ポリエステル、芯材/低反発ポリウレタン、ポケット/ポリエステル
ポケット数
メディアカードポケット×1
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
60×40
軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質
本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×50×130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×40×110
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
色
ブラック
長さ(mm)
515
高さ(mm)
8
質量(g)
30.5
ケーブル長(m)
0.515
湿度(%RH)
40~50
コネクタ形状
SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-10~55
製品幅(mm)
45
動作温度(℃)
0~70
伝送速度(Gbps)
最大10
USBタイプ
USB3.1 Gen 2
オス形状
SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
SATAデータ&電源[7+15ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース。高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース。シンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単。優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換。デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用
高さ(mm)
36
質量(g)
260
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
14.6
湿度(%RH)
5 - 85
保存温度(℃)
5~55
動作温度(℃)
5~55
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。
用途収容物に合わせて選べます。
材質
ナイロン、ウレタン(10mm厚)
仕様
ファスナー式
パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可)
消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。
さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品
SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ
適合
ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。
質量(g)
710(本体のみ)
本体寸法(mm)
250×48×162
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷