- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ポール クランプのおすすめ人気ランキング
ポール クランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新942件の「ポール クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール 固定金具」、「テーブル固定金具」、「ポール ホルダー」などの商品も取り扱っております。
材質
【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)
適合パイプ径(Φmm)
13
取付可能幅(mm)
55
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)
~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。
トラスコ品番
420-3518
材質
スチール(焼き付け塗装)
幅(mm)
100
高さ(mm)
252.8
質量(g)
677
奥行(mm)
60
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質
アルミダイカスト
取付可能軸径(Φmm)
13
締付範囲(mm)
~55
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)
~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。※クランプは別売りです。アズワン品番:8-4488-01・-02に使用できます。
【簡単な設置】ホルダーを設置したい場所に添付のねじで、クランプをボートなどに相応しいサイズに調整し、しっかりと取り付けば完成。
用途【アウトドアに最適】釣竿・パラソル・傘の固定にお使い頂けるポールホルダーです。海風の強い船の上でも釣竿を固定できます。突風などの風で倒れやすいパラソルも固定できます。
市場に出回っているほとんどのフィッシングボックスに適応しています。
材質
アルミマグネシウム合金
質量(g)
108
直径(Φmm)
【ホルダー】19~26
寸法(cm)
【ロッドホルダー台】3.6×5.8
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
対応径はΦ13~45mmまで対応します。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品
クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ
材質
ポールクランプ:鉄(板厚2mm)
質量(g)
約175
耐荷重(kg)
約1.0
仕上
黒色塗装
適合径(Φmm)
直径13~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番
3-356-01
TGK品番
115-58-34-09
材質
クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)
~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
マイクアームをモニター裏に設置
デスク周りがスッキリ快適
作業スペースの邪魔にならない
配信やオンラインミーティングなどに最適
直径40mmまでのポール径に対応
幅広い用途に対応
2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現
色
ブラック
耐荷重(kg)
3
材質
鉄
表面処理
黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×60×31
質量(g)
約350
適合ポール径(Φmm)
直径15~40
付属品
組立ネジ一式、クランプ保護シート、取扱説明書
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
隣り合うシェルフの支柱同士を連結する金具です。
材質
SUS304
アズワン品番
61-3805-46
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)
~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途撮影機材や部品等の取り付け
材質
金属・ABS樹脂・ゴム
幅(mm)
46
高さ(mm)
55
質量(g)
158
奥行(mm)
115
穴数
3
取付穴(mm)
5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止に効果的です。ウッドシェルフご使用時は使用できません。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
色(本体)
クローム
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ビミニトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm)
25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷