ポール 取付 壁のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
422件の「ポール 取付 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力突っ張り棒」、「ポール取付金具」、「ラックジャッキ」などの商品も取り扱っております。
アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 860 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
用途ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりポール。 ホワイト
1本
979 税込1,077
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)
Φ45 積層式LED表示灯 自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け 材質 ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂 サイズ S 高さ(mm) 200 タイプ ポール1本タイプ 種類 壁取付式 奥行(mm) 582 最大積載量(kg) 30 内寸幅(mm) 285~1965 幅外寸(mm) 355~2035 ポール径(Φmm) 30
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに 材質 パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 パイプ径(Φmm) 22
1個
790 税込869
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
仕様 ステンレス 付属品 スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4 質量(g) 750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×142×22 使用場所 屋内、軒下(※1) 構成部品 スピーカー取付金具×2
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

本体の金具類、ボルトナット類がステンレス製ですのでサビたれが起こりにくい金具です。
仕様 壁付・ポール取付金具 材質 ステンレス製 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 適合ポール径(Φmm) 34~50.8
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED インターフェース NPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種 信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm) 600 音色 ブザー無し 規格 CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 材質 上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂。グローブ:ポリカーボネート樹脂。ボディ部:ABS樹脂。ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)。L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ) 取付 ポール取付/標準L金具 信号線接点容量 電源電圧以上25mA以上 動作 点灯 保護構造 IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V) AC/DC24 配列 段数 1 光源 LED 引出し線線種 信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm) 約600 規格 UL規格認定品。IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4 消費電力(W) 0.6 信号線接点容量 電源電圧以上、25mA以上 動作 点滅無 保護構造 IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V) AC/DC24 配列 赤/黄 段数 2 光源 LED 引出し線線種 信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm) 約600 規格 UL規格認定品。IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4 消費電力(W) 1.2 信号線接点容量 電源電圧以上、25mA以上 動作 点滅無 保護構造 IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。
用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。 付属品 バンド(自然長約300mm) 材質 本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 精度 ±5.0mm/m=±0.2865°以内 使用温度(℃) -10~60 感度 0.5mm/m=0.0286° 製品質量(g) 35 本体サイズ(mm) 66×35×94 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ポール径(Φmm) ポール:25~32、ピンポール:4~8
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。
用途物干金物 種類 壁付型 セット内容 物干し2本 材質/仕上 ADC/アクリル焼付塗装
1組(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ 水平型 形状 直角アウトリガー式
1本
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm) 550 材質/仕上 アルミダイカスト/焼付け塗装 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ 水平型 形状 アウトリガー式
1本
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質 樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別 機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類 台座(カメラ壁取付金具用) 入数(個) 1
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様 【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品 木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1 材質 ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g) 300 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×140×126 消費電流(mA) 15(9V時) 出力インピーダンス(Ω) 75 受信周波数 806~810MHz 出力端子 取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm) 83.5 防水性 IPX2 利得(dB) 約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR 2.6以下
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷