- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- ポールフェンスのおすすめ人気ランキング
ポールフェンスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新184件の「ポールフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場支柱」、「安全柵ポール」、「パイプフェンス」などの商品も取り扱っております。
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)
スチール製
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。
「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています。
材質
アルミ合金押出形材
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色
(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)
約820(組立時)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリーズ
NEXシリーズ
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
アーチ型の車止めです。
幅(mm)
1500
地上高さ(mm)
650
材質
スチール
質量(kg)
14.1
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×837
材質
PE
質量(kg)
(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
837
ベース径(Φmm)
255
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上
黄色焼付塗装
材質(支柱)
スチール製
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)
フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6
材質
杉材天然木
仕上
ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460
毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪。。フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、。ピケットフェンスが絶対おすすめ!。。欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、。全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。。ホワイトなら緑や空の青に映えるし、。ダークブラウンならモダンな雰囲気。。機能的にも優秀で、適度なすき間がある。デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。。ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フェンス(1枚)/約1202×約872×約25
質量(kg)
フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、平地用金具(1個)/0.7
材質
杉材天然木
仕上
ステイン塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポール(1本)/約74×約74×約950、平地用金具(1個)/約140×約140×約100
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質
PE
寸法(mm)
(おもり部)Φ250×約100
材質
STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。
「34m/s」相当の耐風圧強度に対応しています。
材質
アルミ合金押出形材