マイク オーディオテクニカのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
147件の「マイク オーディオテクニカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク 有線」、「ワイヤレスレシーバー」、「ステレオマイク」などの商品も取り扱っております。
付属品 5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山) 型式 ダイナミック型 質量(g) 約329 外形寸法(mm) Φ53.5×179 コード長さ(m) 5 コネクタ形状 Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ 感度 -52dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性 70~12000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500 アズワン品番 64-9347-40 指向性 単一指向性
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

パワフル&クリアーなサウンドが、リードボーカルからコーラスまで、あらゆるボーカルを引き立てます。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品 マイクケーブル 型式 ダイナミック型 全長(mm) 172 質量(g) 約258 径(Φmm) (グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m) 5.0(Φ5.5mm) 仕上 ブラックメタリック 周波数特性 80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500 プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタ キャノンXLRMタイプ 指向性 単一指向性 音圧感度(dB) -55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品 ポーチ、マイクホルダー(AT8456a) 適合機種 ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MIC。ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920。ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MIC。ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910。ワイヤレスレシーバー ATW-R190 型式 ダイナミック型 質量(g) 約245(電池除く) 使用温度範囲(℃) 5~45 外形寸法(mm) Φ54×240 電源 単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 連続使用時間 約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 周波数特性 100~10000Hz 消費電流(mA) 150 通信距離 約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アンテナ 内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 指向性 単一指向性(ハイパーカーディオイド) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 使用周波数(MHz) 1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。
消費電力(W) 最大1.2 電源 SC12V(付属のACアダプター使用) 周波数特性 100~10000Hz 付属品 ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ) 適合機種 (送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP 質量(kg) 約1.2 使用温度範囲(℃) 5~45 最大出力 -16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 48.7×210×222.2 通信距離 約50m(見通し時、妨害電波がない場合) S/N比 50dBijou 歪率(%) 2以下 アンテナ 外部アンテナ(ダイバーシティ) 出力端子 Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch) 1 使用周波数(MHz) 1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W) 17(定格出力) 周波数特性 100~10000Hz 仕様 エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg) 約5.6 使用温度範囲(℃) 5~45 最大出力(W) 12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω) マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離 約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比 65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB) 最大106(JEITA) 歪率(%) 定格2以下 再生周波数(Hz) 85~20000 アンテナ 内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch) 1 使用周波数(MHz) 1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品 デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター 型式 ダイナミック型 質量(g) 約150 外形寸法(mm) Φ54.2×207.9 コード長さ(m) 3 コネクタ形状 3.5mmモノラルミニプラグ 感度 -54dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性 80~12000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500 アズワン品番 64-9347-39 指向性 単一指向性
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。 プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。 2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品 ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ 型式 バックエレクトレットコンデンサー型 寸法(mm) マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm 質量(g) 約1(コード除く) 電源 電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m) 1.2 周波数特性 30~18,000Hz 電池寿命(通常使用で約) 約500時間 プラグ マイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 1.5k 音圧感度(dB) -42 (0=1V/1Pa,1kHz)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。 コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。 接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。
ケーブル長(m) 5 仕様 芯線抵抗:88mΩ/m 静電容量 120pF/m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
付属品 マイクケーブル 型式 ダイナミック型 全長(mm) 105 質量(g) 約120(本体のみ) 径(Φmm) (グリップ)22、(ヘッド)38.5 ケーブル長(m) 3.0(Φ5.5mm) 仕上 シルバー 周波数特性 100~10,000Hz 出力インピーダンス(Ω) 600不平衡 プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタ キャノンXLRMタイプ 指向性 単一指向性 音圧感度(dB) -55±4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品 3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合 グリップ径Φ21のストレートマイク タイプ ストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品 ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g) 約360(本体のみ) 電源 ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力 -10dBV 周波数特性 20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA) 50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間) 約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 48×160×133(突起部除く) 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子 ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力 +13dBV(TRIM=MIN) 定格入力 +10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式 ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約7.0(コード除く) 電源 プラグインパワー方式 コード長さ(m) 1 周波数特性 80~15,000Hz プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 16×35×23 指向性 単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω) 1.5k 音圧感度(dB) ‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
付属品 3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。 ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。 プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)