マイク シールドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,171件の「マイク シールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク変換ジャック」、「バス マイク」、「フェイス シールド」などの商品も取り扱っております。
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番 448-5386 質量(kg) 0.49
1本
8,898 税込9,788
当日出荷


ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。 コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。 接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。
ケーブル長(m) 5 仕様 芯線抵抗:88mΩ/m 静電容量 120pF/m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。 ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。 プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ形状 XLR3ピン(オス) 質量(g) 226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×53×180 周波数特性 70~14000Hz アズワン品番 64-0877-68 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) 74±3
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品 マイクケーブル 型式 ダイナミック型 全長(mm) 172 質量(g) 約258 径(Φmm) (グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m) 5.0(Φ5.5mm) 仕上 ブラックメタリック 周波数特性 80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500 プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタ キャノンXLRMタイプ 指向性 単一指向性 音圧感度(dB) -55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種 3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等 ブラック コネクタ形状 3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容 マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ) 型式 単一指向性ダイナミックマイク 質量(g) 約300(マイクのみ) ケーブル長(m) 約4 周波数特性 50Hz~13000Hz コネクタ XLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE) 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 50×183 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) -74±3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

サンワダイレクトマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m) 4.5 付属品 マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】 型式 単一指向性ダイナミックマイク 外形寸法 口径53mm×180mm 感度 74+-3dB 周波数特性 70Hz~14000Hz インピーダンス 600 Ω コネクタ XLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

コネクタA XLRメス コネクタB XLRオス 材質(シース) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状 ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種 ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5ステレオと3.5XLR 12Cを変換するアダプタ
ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 3.5mmステレオ(オス) - XLR 12C(オス) 加工 金メッキ
1個
729 税込802
当日出荷