マイクスタンド グースネックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
92件の「マイクスタンド グースネック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルアームマイク」、「館内放送」、「会話補助システム」などの商品も取り扱っております。
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズ B(中)
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク 口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック 安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属 話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属 マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品 ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m) 質量(g) 970 形式 バックエレクトレット・コンデンサー 電源(V) ファントム電源:48 感度 -39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 132.5×457.5×140 周波数特性 50Hz-16000Hz インピーダンス 負荷:100Ω 出力インピーダンス(Ω) 250 +/-30% コネクタ 3 ピン XLR オス 指向性 カーディオイド(単一指向性)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジアロングアームマイク
標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合
全長(mm) 350 外径(Φmm) マイク/12.5 測定可能周波数帯域(Hz) 10~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
材質 亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装 質量(g) 715 出力 【コネクタ】XLR-3-32相当品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×40×124 入力 【コネクタ】XLR-3-31相当品
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます トラスコ品番 149-0936 質量(g) 340 インピーダンス 500Ω(不平衡) コード 2m プラグ 単頭プラグ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様 チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番 722-3650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質 クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm) 680 クランプ範囲(mm) 3~50 アーム寸法(mm) Φ13×450 締付範囲(mm) 最大60 耐荷重(g) 約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)リモコンマイク
使用温度範囲(℃) 0~45 電源 DC24V 45mA以下(即結端子台) 仕上 上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色) 周波数特性 ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV 歪率(%) 1以下(1000Hzにて)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番 722-3846 材質/仕上 (マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g) 440 形式 ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃) -10~+50 スイッチ プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度 -58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性 100Hz~10kHz コード 1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲 95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性 単一指向性 出力コード長さ(m) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジア横型アームマイク
側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合
全長(mm) 170 寸法(幅W×厚さ)(mm) 20×10 測定可能周波数帯域(Hz) 10~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジアコード式マイク
標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
全長(m) 1 外径(Φmm) マイク/12.5 測定可能周波数帯域(Hz) 10~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホン
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に トラスコ品番 497-3712 セット内容 ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂 幅(mm) 110 質量(kg) 1 高さ(mm) 292 品名 チャイム付マイクロホン 奥行(mm) 165
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g) 約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.5 方式 エレクトレットコンデンサー方式 対応機種 Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×160(ケーブル含まず) 機能 マイクON/OFF機能:有 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -42db±2db 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0309-84 インターフェイス Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品 ウインドスクリーン×1 材質 本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g) 135 形式 コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC9~52(ファンタム) 出力 【コネクタ】XLR-3-12相当品 感度 【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性 60Hz~20kHz 寸法(Φ×mm) 12×420 指向性 単一指向性(カーディオイド) インピーダンス(Ω) 120(平衡型) 適合スタンド 卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm) 59(W)×26(T)×132(L) 質量(g) 120 電源 単4アルカリ乾電池2本 計測範囲 10Hz~5000Hz
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品 フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。 質量(g) 120 電源 アルカリ乾電池(単4形×2本) 機能 高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能 計測範囲 10~5000Hz 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 59×160×26
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。 トラスコ品番 448-5343 材質 マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂 質量(kg) 0.44
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式 ムービングコイルマイクロホン 質量(g) 440(出力コード部除く) 使用温度範囲(℃) -10~+50 スイッチ プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型 感度 -58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×215×150(出力コード部除く) 仕上 マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色) 指向性 単一指向性 インピーダンス(Ω) 600(不平衡型) 接点容量 DC30V/500mA以下 使用湿度(%RH) 95以下(ただし結露のないこと) 出力コード 2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷