マイクセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
728件の「マイクセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク スピーカー セット」、「ワイヤレスマイク セット」、「マイクとスピーカー」などの商品も取り扱っております。
仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W) 17(定格出力) 周波数特性 100~10000Hz 仕様 エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg) 約5.6 使用温度範囲(℃) 5~45 最大出力(W) 12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω) マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離 約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比 65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB) 最大106(JEITA) 歪率(%) 定格2以下 再生周波数(Hz) 85~20000 アンテナ 内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch) 1 使用周波数(MHz) 1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品 アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、ス。タンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動。作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 付属品 ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1 質量(g) 12800 電源 AC駆動/内蔵バッテリー駆動 最大出力(W) 実用/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×568 周波数特性 65~20000Hz 寸法(inch) (スピーカー)10 スピーカー バスレフ式フルレンジ 外部入力 直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 アズワン品番 64-0901-95 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω) 4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66A
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg) 3.5 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(W) 18 電源 AC100V・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×234×188 電源コード(m) 2.5 仕上 ABS発泡樹脂成形、塗装品 音圧 最大再生98dB(1m) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。 シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。 キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。 コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。 ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様 [CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)。[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準) 付属品 ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応) 適合 有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込 質量(g) 5.5~6.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 240×262×369 消費電力(W) 17~22 出力 (AUX)1系統 電源 AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個 最大出力(W) 25(AC電源) 定格出力(W) 22(AC電源) 入力 (マイク)1系統。(ワイヤレスチューナー)2系統。(AUX)1系統 周波数特性 50Hz~18kHz 連続使用可能時間 約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく) スピーカー 16cm ダブルコーン型
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。スピーカーとワンタッチ接続のブルートゥース送信機がセット。テレビのイヤホン端子に挿し込むだけで煩わしい配線が不要!
用途お家でのカラオケに。スピーカー/マイク/ブルートゥース/オーディオ/microSD/スマホ/スマートフォン/タブレット/エコー/ボイスカット/ボーカルカット/家庭用/趣味/ボイストレーニング/歌/歌練習/家族/友達/パーティー/カラオケパーティー 質量(kg) 1.5 通信方式 Bluetooth 5.0/受信距離 約10m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.5×12×26 出力端子 AUX出力 3.5mmステレオミニジャック 再生形式 microSDカード/USBメモリー
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様 ●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2 アズワン品番 65-2197-11
1セット
39,800 税込43,780
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大音量 拡声器付きマイク
25Wの高出力マイク!音響機器の準備不要。大きな声を出さず飛沫防止に。
セット内容 本体のみ 材質 ABS 寸法(mm) Φ54.5×285
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]拡声器付きマイク
音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品 ケーブル セット内容 本体×1 材質 ABS 最大出力(W) 5 ×2(スピーカー2個内蔵) 寸法(cm) 26×8.5×7.5 連続使用時間(時間) 約5~6 周波数特性 30Hz-20KHz 包装形態 化粧箱 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USBケーブル充電(DC5V1A) インピーダンス(Ω) 4 音量(dB) 115
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容 本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド 質量(kg) 3.8 最大出力(W) 40 感度 最高:-90dBm、スケルチ:>80dB 定格出力(W) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×240×225、Transmitter:260×55×55 周波数特性 90Hz~15kHz 入力感度 (マイク)8mV、(AUX)350mV コントロール WIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTER バッテリー リチウムイオン18.5V、2200mAh 周波数帯域(MHz) B帯806.125-809.750 連続使用可能時間 4~6時間 到達距離(m) 約50 送信出力 RF ≦10mW S/N比 >80dB 充電時間(時間) 約3 スピーカー 6.5インチダイナミックフルレンジ 定格電源電流 <100mA 動作温度範囲(℃) -10~50 周波数安定度 ±0.002% 電源アダプタ AC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2A オーディオ出力 95dB 入出力端子 3.5mmミニステレオ
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様 CD:無 エスコ品番 EA763CF-25 質量(kg) 9.2(電池含まず) 出力(W) AC時:20(最大出力25)、DC時:8 電源 AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 298×205×460 周波数特性 70kHz~12kHz(編差±3dB) 周波数(MHz) 300
1個
74,800 税込82,280
翌日出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様 ■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様 トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz セット内容 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2 型式 単一指向性ダイナミックマイク サイズ スピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm) 電源 AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W) 60 感度 -73±3dB 電源電圧(V) DC1.5(単3形乾電池×2) 連続使用時間(時間) 約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力 3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性 【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz 電池寿命(時間) 約6(アルカリ電池使用時) 電波形式 F3E 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間) 約6 スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式 AC電源(100~240V) アンテナ 内蔵アンテナ インピーダンス(Ω) 600 周波数安定度 10ppm以下(送信) 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW) 10以下(空中線)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式 単一指向性ダイナミックマイク 電源 AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W) 40 外形寸法 W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度 -76±3dB センサー 5インチ(直径130mm) 外部出力 6.3外部音声出力×1 周波数特性 200Hz~15000Hz 電波形式 F3E 入力端子 6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式 内蔵アンテナ 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62×62×235 質量(g) 約220 スピーカー 実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A) 充電方式 USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A) 連続使用時間(時間) 約8(使用条件によって異なる) Bluetooth Ver5.0 対応プロファイル A2DP オーディオコーデック SBC 通信距離(m) 約10
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。 付属品 USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 1.5 出力(W) スピーカー:10×2スピーカー 消費電力(W) 20 バッテリー リチウムイオンポリマー3000mA/3.7V 充電時間 (スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能 バッテリー電圧(V) マイク:3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.5×12×26 バッテリー容量(mAh) マイク:1200
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様 ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g セット内容 スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1 型式 単一指向性ダイナミックマイク 寸法(mm) W297×D122×H142、口径53×180 ブラック 電源 AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用) 感度 -74+-3dB 外部出力 3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性 200Hz~15000Hz インピーダンス 600Ω 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷