マイクロアンペアのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
69件の「マイクロアンペア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流/電圧計」、「yokogawa テスター」、「100V電力計」などの商品も取り扱っております。
過負荷保護装置付き
仕様 メーター:JIS2.5級以内 その他 積み重ね収納可 種別 DA-50N 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 測定レンジ -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

ナリカ検流計
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様 増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度 その他 過負荷保護装置付き 種別 (増幅器付き) GM-6000 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約590 電源 DC9V(006P乾電池1個内蔵) 感度 電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0) フルスケール ±50μA(センター0)
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

過負荷保護装置付き
種別 DC-AC 寸法(mm) 98×132×97 質量(g) 約230 測定レンジ -10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
6,300 税込6,930
当日出荷

ナリカ検流計
過負荷保護装置つき
その他 積み重ね収納可 種別 GM-6 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 感度 電流感度:約2.5×10-6A フルスケール ±50μA(センター0)
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.2%rdg+2dgt 入力 (最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能 0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替 手動切替 抵抗 (内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様 メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き その他 シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑) 種別 Flip-DA 材質 (外装)ABS、(メーター部窓)アクリル 寸法(mm) 100×165×25(傾斜角0°時) 精度 JIS2.5級相当 測定レンジ -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) パネル フリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
6日以内出荷

測定範囲 3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A 精度(%) 2.5 端子 バインディングポスト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
長さ(mm) (スケール)約110(たわみ角90°) 寸法(mm) 約185×135×70 質量(kg) 約0.5 電圧 電気回路とケースの間VAC200で5秒間 電圧(V) Between electrical circuit and the case AC1000 湿度(%RH) 25~80(保管) 定格周波数(Hz) 50/60 針形状 刃針(黒) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路とケースの間DC500V、10以上 動作原理 Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V) 保管温湿度範囲 25~80%RH 動作温度、湿度範囲 0~40℃、25~80% RH 保管温度範囲(℃) -10~50 クラス 1.5 絶縁抵抗 電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上 操作位置 水平(7°スロープ) 動作湿度(%RH) 25~80 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンジ DCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階) 測定値 DCA 確度 0.015
1個
19,880 税込21,868
64日以内出荷

基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカ検流計
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様 メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分 その他 過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄) 種別 Flip-GM 寸法(mm) 100×165×25(傾斜角0°時) 精度 JIS2.5級相当 感度 電流感度:約2.5×10-6A パネル フリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
仕様 検流計 サイズ 約140×105×100mm 質量(g) 220 精度 ±2.5% 接続端子 バインディングポスト
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷保護装置付き
仕様 メーター:JIS2.5級以内 その他 積み重ね収納可 種別 DV-3N 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 測定レンジ -1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
1個
13,500 税込14,850
4日以内出荷

レンジ ACA:10mA~10A(7段階)、DCA:100μA~10A(11段階) 測定値 ACA, DCA 確度 1.5%(DC),2%(AC)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

過負荷保護装置付き
種別 DC-VC 寸法(mm) 98×132×97 質量(g) 約230 測定レンジ -1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
1個
6,300 税込6,930
当日出荷

付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様 増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍) その他 0点調整つまみ 寸法(mm) 約210×100×230 質量(kg) 約1.9 規格 メーター:JIS2.5級以内 電源 006P型積層電池1個(別売) 感度 電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
89,000 税込97,900
4日以内出荷

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

過負荷保護装置付き
仕様 メ-タ-:JIS2.5級以内、積み重ね収納可 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 350 測定レンジ 15V、150V、2段
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷