マイクロエースのおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
68件の「マイクロエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低飛散ローラー」、「マイクロエースローラー」、「マイクログランデ」などの商品も取り扱っております。
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズ スモール
1本
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm) 115 全長A(mm) 114 仕様 ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造 質量(g) 70 刃形 ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch) 4 1/2” 寸法D(mm) 8 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 12 切断能力(Φmm) ピアノ線 0.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.0
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch) 7 材質 ポリエステル/ウーブン サイズ ミドル 適合塗料 反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm) 27 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質 ポリエステル/ウーブン サイズ レギュラー 適合塗料 反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 主な用途 水性用 筒径(Φmm) 38 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズ ミニ 筒径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1パック(2本)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm) 12 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステルマイクロファイバー 主な用途 塗装用 芯材 PP 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)マイクロエース
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
タイプ ばね付 切断能力(mm) (タングステン線)0.3 切断能力(Φmm) ピアノ線 Φ0.5 切断能力(Φmm) 鉄線 Φ1.2 切断能力(Φmm) 銅線 Φ2.0
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm) 13 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP 適合ハンドル TRF-S、TRF-L
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステルマイクロファイバー織物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm) 13 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 芯径(mm) 7 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP 適合ハンドル TRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm) 38
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。 適合塗料 反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料 サイズ ミニ 材質 ポリエステル/ウーブン 筒径(Φmm) 10 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1パック(2本)
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質 ポリエステル/ウーブン 適合塗料 反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm) 17 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。 圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。
芯材 ナイロン サイズ ミニマム 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2本)
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。
適合 ミドル、スモールローラー各種 柄長さ(mm) 約140
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性・油性兼用
毛丈(mm) 12 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 水性用、油性用 芯材 PP 生地の種類 ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズ スモール
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ポリエステル/ウーブン サイズ スモール 適合塗料 反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 筒径(Φmm) 17 適合塗材 コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm) 5 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 芯径(mm) 7 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 仕上げ用 適合ハンドル TRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm) 26
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内装仕上げ、木部塗装に。内装・鉄扉などの平滑仕上げに。 毛丈(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材 ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm) 5 サイズ ミニマム 高さ(mm) 20 タイプ 短毛 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 適合塗料 水性、油性 主な用途 仕上用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類 ハイパイル
1袋(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)