- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- マイクロカメラのおすすめ人気ランキング
マイクロカメラのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新715件の「マイクロカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 マイクロスコープ」、「ccdカメラ」、「小型カメラ」などの商品も取り扱っております。
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)
約10~230
画素数
約130万画素
仕様
倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品
本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)
約102
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×104
対応OS
WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB2.0
解像度
SXGA(1280×1024)
露出補正
自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
0.95
付属品
レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)
530
電源
単三乾電池×4本(別売)
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
235×117×75
解像度
640×480ピクセル
対応メディア
microSD
防塵防水性能
IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)
0~40
画素数
480×RGB×272_Pixel
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書
(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×242×66
最小曲げ半径(mm)
(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)
約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)
(カメラ)8.3
防塵防水性能
IP54
液晶モニター
5インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)
5.5
ケーブル長(m)
3.5
表示部
4.3インチ/1080P/30fps
解像度
320×240
画素数
640×480/1280×720/1920×1080
視野角
70度
焦点距離
5~500cm
充電時間(時間)
約2
電源
充電:5V・2A/500mA
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2600
連続使用時間(時間)
5
防水性
IP67(レンズのみ)
ケーブル径(Φmm)
4.85
寸法(mm)
150×85×17
付属品
microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
12.4×127
種別
スコープ
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)
約280(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
154×32.5×87.5
センサー
1/9インチ CMOS
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
2倍
解像度
(RGB)800×480
視野角
72±2°
対応メディア
microSD(別売)
防塵防水性能
IP67(カメラ)
液晶モニター
4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)
-10~50
画素数
1280×720
保管温度(℃)
-20~60
先端径(Φmm)
5.2
焦点距離
3~8cm
取扱説明書
(5.8MB)
動作湿度(%RH)
15~85
ビデオフォーマット
NTSC、PAL
最大電流(mA)
390±10
対応microSDカード
2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品
マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)
115×190×115
質量(g)
485
電源
内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)
1
照度(Lx)
20000(最大)
ディスプレイ
3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度
ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界
85°
フォーマット形式
JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)
4
LED
7段階輝度調整可能
デジタルズーム
4倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦点距離
2.5~10cm
稼働時間(時間)
3.5
容量(GB)
最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
撮像素子
1/3インチCMOS、2.1Mピクセル
走査方式
Progressive Scan
解像度
1000TVL
映像出力
HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
60/30
画素数
200万画素
センサータイプ
1/3型
ビデオ仕様
1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
消費電流(mA)
1000(1.2W)
電源(V)
DC12±10%(ACアダプター別売)
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品
収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質
本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)
479(電池含)
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)
3
倍率
等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)
165×100×32
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.2
解像度
カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角
レンズ:40°
焦点距離(mm)
レンズ:30~80
記録メディア
microSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作
5.5mmの極細レンズ
先端高輝度LEDライト搭載
2600Ahの大容量バッテリー
バッテリー残量インジケーター付き
防じん防水仕様で水中撮影可能
wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に
セット内容
本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
5
対応OS
アンドロイド、iOS
レンズ径(Φmm)
5.5
連続使用時間(時間)
約6
解像度
200万画素
視野角
水平:70度
充電時間(分)
約120
焦点距離
5~500cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)
約10~230
仕様
キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)
90
電源
USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ32×105
機能
拡大して撮影、保存
照明
白色LED4灯付
解像度
VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)
20以上
ケーブル長(mm)
1500
インターフェイス
USB2.0
ロック機構
あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様
先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質
本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)
154×88×32
質量(g)
375
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)
1
倍率
等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)
約4
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.2
液晶サイズ
4.3インチ
解像度
カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角
レンズ:40
防塵防水性能
カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)
レンズ:50~80
ケーブル
本体収納インターロック式
LED
高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)
microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能
動画、静止画
保管温度(℃)
-20~60
使用環境湿度(%)
15~85(結露のないこと)
インターフェイス
microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5
映像出力
NTSC方式
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)
5
付属品
ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)
1200(電池、ケーブル込)
電源
単三乾電池4本
温度範囲(℃)
(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボディ部)100×125×200
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ
3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度
(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
MicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離
1~6cm
USBタイプ
Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様
完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
NTSC
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所
屋内
形状
小型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品
ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約13×13×18
質量(g)
約68
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチCCD
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
画角
65度
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷