- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- マイクロコントローラのおすすめ人気ランキング
マイクロコントローラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,181件の「マイクロコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EP ROM ライター」、「a d コンバータ usb」、「CPU基板」などの商品も取り扱っております。
メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類
完成品
メモリー
(フラッシュ)32KB
仕様
マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz
動作電圧
5V
入力電圧(V)
7~12
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類
工作キット
メモリー
(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)
仕様
MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz
動作電圧
3.3V
入力電圧(V)
7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類
工作キット
メモリー
(フラッシュ)32K
仕様
メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力
6
動作電圧
7~12V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類
工作キット
メモリー
(フラッシュ)256K
仕様
メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力
16
動作電圧
7~12V
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
スクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番
64-8863-48
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC3.3-LVTTL
回路(入力)
非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数
8ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。
初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。
小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。
様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。
6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン
マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。
DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。
各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。
アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。
デジタル入力を15ピンに増量
アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。
ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け!
アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、
一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。
マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
割当可能な機能
<マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15
様々な機器に内蔵できる小型基板
幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
仕様
重量:約3g
付属品
保証書 1部
サイズ
W40xD17xH6mm(突起部除く)
対応OS
Windows7以降
入力点数
8(アナログ)/ 15(デジタル)
保証期間
1年間
生産国
Made in Japan
コネクタ
USBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類
工作キット
メモリー
(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)
仕様
メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz
出力電流(mA)
DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)
動作電圧
5V
入力電圧(V)
7~12(推奨)
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
分解能
12-bit
入力インピーダンス(Ω)
1×106以上
入力形式
バス絶縁型電圧入力
入力チャネル数
8ch(差動)
仕様
【サンプリングレート】 100ks/s。。【アナログ入力】 8ch。。【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング。。【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
保証期間
お買い上げから1年間
仕様
●搭載PIC:PIC16F1778-I/SP、PIC16F18857-I/SP●ディスプレイ:キャラクタ液晶モジュール(16×2行)●入出力:AUDUINO互換拡張コネクタ×1、スイッチ入力×4 半固定ボリューム×、RCサーボ×1、モータ×1、WIFIモジュール×1、BLUETOOTHモジュール×1、アナログ拡張ボード×1●電源:USBミニBもしくはACアダプタ5V1A以上、外径5.5mm内径2.1mmセンタープラス(同時使用不可)より供給●サイズ:W150×H15×D100mm(突起物除く)●重量:約87g(ボード単体)●付属品:ネジセット、保証書1部
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
入門者向けセットです。
種類
工作キット
セット内容
書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容
ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。
種類
工作キット
仕様
IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ
動作電圧
5V
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
仕様
●マイクモジュール:シリコンマイクロフォンSPU0414HR5H-SB●サイズ:W45×H15×D30mm(突起物除く)●重量:約10g(ボード単体)
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアル
アズワン品番
3-8805-01
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷