- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- マイクロシザーズのおすすめ人気ランキング
マイクロシザーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新78件の「マイクロシザーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロ剪刀」、「メス 替刃」、「手術用はさみ」などの商品も取り扱っております。
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)
140
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
直剪刀
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)
10.1
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
軽いタッチで切ることができます。
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質
Germany stainless(18-8ステンレス製)
★小動物解剖用
材質
ステンレス(SUS420-J2)
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)
140
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
反剪刀
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)
10
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)
SK-5
材質(柄部)
アルミニウム削り出し
硬度HRC
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングタイプの持ち手ですので外側から軽く握るだけで簡単に切れます。
ソリ刃ですので布を傷つけにくく、繊細な刃先はパッチワークや刺繍などに最適です。
材質
ステンレススチール(24金メッキ)
寸法(mm)
125
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。
全長(mm)
145
材質
ステンレス
刃長(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)銅板
0.2~0.3
全長(mm)
145
刃長(mm)
35
エスコ品番
EA540MA-2B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様
●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1
アズワン品番
65-8998-40
1本
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。
用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。
全長(mm)
115
材質
CARBON
刃幅(mm)
10.5
切断能力(Φmm) 硬線
0.04~0.06
切断能力(Φmm) 銅線
0.04~0.15
ヘッド幅(mm)
8.50
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)
145
刃長(mm)
30
材質
ステンレススチール
切断能力(mm)
(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
軽いタッチで切ることができます。先端に125°の角度が付いています。ティッシュカルチャーなどにご利用下さい。グリップ部は滑りにくくなっています。
全長(mm)
110
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
角度付
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)
10.5
1個
¥12,880
税込¥14,168
4日以内出荷