- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- マイクロスケール実験のおすすめ人気ランキング
マイクロスケール実験のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新115件の「マイクロスケール実験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルプレート」、「電解装置」、「マグネシウム 板」などの商品も取り扱っております。
金属イオンの反応実験を効率よく行える画期的なセットです。付属の台紙とプレートを利用することで、複数の反応を簡単に確認しながら結果も整理できます。マイクロスケール実験とは従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の削減、廃液の少量化、実験時間の短縮、個別実験(1~2人)が可能、普通教室での実験が可能など多くのメリットが考えられます。
セット内容
プチボトルセット(赤・青) 各1セット/専用プレート(48セルプレート) 2枚/簡易分注器(10mL) 1個/金属イオン用台紙 1枚/生徒用ワークシート
1セット
¥7,200
税込¥7,920
4日以内出荷
反応速度と濃度の関係を学習するための「チオ硫酸ナトリウムと希塩酸との反応」を、少量の試薬を用いて短時間で定量的に実験できるようにしたセットです。
セット内容
1×8セルスリット 30個、プチボトルケース、プチボトル(赤・青)各6本、収納ケース、+印つきシート 12枚、スポイト6本
種別
反応速度
容量(mL)
プチボトル:10、スポイト:1
内容
6グループ分
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容
12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別
電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
金属板の組合わせや水溶液を変えて、電極間に生じる電圧の大きさの変化をプチメーターで手軽に測定できます。
実験を通じて、金属のイオン化傾向を理解することができます。
セット内容
直流電圧計(プチメーター)CT-V 5個/金属板5種(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)各25枚/電極板ホルダー 10枚
1個
¥39,200
税込¥43,120
7日以内出荷
イオン化傾向の実験が手軽にできる。
マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
中学校・高等学校でよく使われる金属板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)5種各25枚と電極板ホルダー10枚をセットにしました。
電極板ホルダーには電極板差し込み用に切込み加工してあります。
材質
電極板ホルダー:発泡ポリエチレン
寸法(mm)
電極板:20×70×1(銅、鉄、アルミニウム、鉛)、20×70×0.5(亜鉛) / 電極板ホルダー:70×70×10
1個
¥15,700
税込¥17,270
6日以内出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様
実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品
燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質
塩化ビニル
寸法(mm)
140×80×80(突起部含む)
電極
白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数
24(4×6)
ウェル容量(mL)
3.29
寸法(mm)
125×85×23
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
ボルタ電池の原理などを実験で確かめます。
セット内容
丸ガラスそう(大きさ:Φ75×143mm)、銅板(ターミナル付き)、亜鉛板(ターミナル付き)、電極板ホルダ(極板引き上げ式)
1セット
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験
形状
短冊
寸法(mm)
9×50×1
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。
セット内容
マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個
種別
(だ液の実験B・中学校用)
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容
電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚
材質
電極板ホルダー:発泡ポリエチレン
寸法(mm)
鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
1セット
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容
亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
寸法(mm)
15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)
ケース寸法(mm)
69×47×19
1組(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
滅菌
放射線照射済