- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- マイクロチップのおすすめ人気ランキング
マイクロチップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,870件の「マイクロチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブ」、「マイクロピペット チップ」、「usb 無線 化」などの商品も取り扱っております。
仕様
アンプタイプ = 汎用。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準スルーレート = 0.6V/μs。最大動作周波数 = 1 kHz。動作温度 Min = -40 ℃。レール to レール = レール to レール入力/出力mV。入力オフセット電流 = 1pA。MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(60個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様
メモリサイズ:2kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:128 x 16ビット、256 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit 、 長さ:5.05mm 、 幅:3.99mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:5.05 x 3.99 x 1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様
●キットの分類 : 開発キット●キット名 : LI-ION Battery Charger●MCP73833充電マネージャ評価キット. MCP73833リチウムイオンバッテリ充電評価ボードには●各種デバイスオプション評価用の2つの回路があります。. 充電電圧: 4.20 V プログラム可能な高速充電電流●最大1000 mA 放電セルの前処理: 前処理しきい値電圧: 3.0 V 前処理電流: プログラム可能な高速充電電流の10 % 定電圧モードの最小電流により自動的に充電完了 安全時間間隔6時間で自動的に充電完了 終了電流: プログラム可能な高速充電電流の7.5 % 自動再充電: しきい値電圧: 4.05 V セル温度監視 フューエルゲージ用充電電流モニタ 熱調整 逆放電保護 高電力処理容量の3 mm x 3 mm●10リードDFNパッケージによる評価 シンプルな単独動作 外部ベンチ電源又は電圧調整されたウォールキューブから電源供給
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様
●メモリサイズ : 2kB●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 256 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥52
税込¥57
7日以内出荷
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.42mm 、 高さ:1.42mm 、 長さ:4.9mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:10 V 、 幅:3.91mm 、 チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様
メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●幅: 3.9mm●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧
TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応