- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- マイクロチューブ キャップのおすすめ人気ランキング
マイクロチューブ キャップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新396件の「マイクロチューブ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牛乳栓抜」、「チューブフロート」、「凍結保存用チューブ」などの商品も取り扱っております。
ワトソンマイクロチューブに最適設計。オートクレーブ可能。
アズワン品番
62-0889-43
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
アズワン品番
61-0168-65
1箱(10個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
仕様
8連キャップ(滅菌済)
材質
キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-80~+121℃
アズワン品番
1-9559-03
1袋(10個×12袋)
¥3,168
税込¥3,485
12日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
色
白、青、赤、ライラック、黄
アズワン品番
61-9715-68
1箱(500個)
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質
LDPE発泡体
耐熱温度(℃)
+80
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質
PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度
20000G
滅菌
未滅菌
胴径(Φmm)
(最大)約10.8
仕様
書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利!
一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。
アルコール噴霧が可能です。
材質
PVC
呼称
イッキニ4&1
幅W×全長(mm)
37×82
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。
アズワン品番
1-5979-01
材質
発泡PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
100×70×7
穴径(Φmm)
Φ10(24穴)
1袋(10枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
適合
0.2~2mLチューブ用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
21×65×13
アズワン品番
1-7897-11
1セット(3個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
キャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)
マルチキャップツール
材質
PP(ポリプロピレン)
色
緑
アズワン品番
3-8624-13
オートクレーブの可否
可(121℃・15分間)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
材質
PE製
容量(mL)
1.5、2.0用
包装
バルク(1000本入)
アズワン品番
62-7023-53
1袋(1000本)
¥1,898
税込¥2,088
12日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質
SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理
亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
材質
オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)
適合ラック
孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1回転で簡単に開け閉め可能です。
材質
高密度ポリエチレン
使用可能温度範囲
-90℃~100℃
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。
材質
ナイロン66
色
白
線径(Φmm)
1.8
規格品
UL規格品(94V-2)