マイクロチューブ ミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「マイクロチューブ ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー」、「マイクロプレートミキサー」、「塗料 シェーカー」などの商品も取り扱っております。
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番 1-1160-01 寸法(mm) 150×150×100 質量(kg) 約3 回転数(min-1[r.p.m]) Max1600(連続可変) 電源 AC100V、30W モーター DCモーター チューブラック形式 ワンタッチ着脱式 電源コード(m) 2 プラグ 3Pタイプ 変換アダプタ付 撹拌方式 偏芯運動方式 搭載容器数 1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚。※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
83,500 税込91,850
当日出荷


1本1本手に持つことなく、ボルテックスミキサーと同様の攪拌が可能。 1.5/2mLチューブ40本または、5mLチューブ12本(オプション)同時に処理ができます。
用途細胞の懸濁液を調製・定量用試薬の混合・試料の均一な倍散・その他、攪拌作業全般 消費電力(W) 10 電源 単相AC100V(50/60Hz)/15A 定格電流(A) 0.5 本体質量(kg) 3.2 チューブラック形式 着脱式 電源コード(m) 1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×135×150(突起物は除く) 発熱量(kcal/h) 8.6 撹拌数 1.5/2mL×40本(ラック:TR4002 付属)、5mL×12本(ラック:TR4005オプション) 撹拌方式 偏心振動方式 プラグ形状 接地2P
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

振盪台寸法(mm) 300×200 電源コード(m) 3 電源プラグ アースピン付き3P 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃) 0~50 許容負荷荷重(kg) 2
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番 2-6863-01 仕様 本体 付属品 ミキシングキャップ・3インチプラットホーム 質量(kg) 4 回転数(min-1[r.p.m]) [3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX) 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×165×165 操作方法 連続またはタッチスタート
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番 2-925-01 仕様 振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式 材質 本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm) 72×88×82 質量(kg) 約0.35 電源(V) AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m) 約2 モーター出力(W) 約0.6 軌道直径(mm) 3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラック 適合機種 MT-400 チューブ架数(本) 40
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品 カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本) 寸法(mm) 168×241×160 電源(V) AC100(50/60Hz) 容量(kg) 1.1 表示 (時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃) 4~40 アズワン品番 64-0975-55 タイマー 1秒~160時間 軌道直径(mm) 4.9 使用環境湿度(%) 20~85
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振とう器(キュートミキサー)
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m]) 300~2500 寸法(mm) 150×157×133(ラック未装着時) 質量(kg) 約4.5 電源 AC100V、50/60Hz、0.5A 振幅(mm) 回転/約3 使用環境温度(℃) 5~37 タイマー 30分 振盪方式 旋回 振盪台寸法(mm) 197×279 振盪耐荷重(kg) 約1
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷


scinics(サイニクス)小型旋回ミキサー
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg) 約1.5(ホルダー除く) 消費電力(W) 約10 電源 AC100V 50/60Hz 0.04A 回転速度(min-1[r.p.m]) 1~12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷


ヘッド交換することなく、8通りの使用が可能。遠沈管、マイクロチューブ、マイクロプレートに対応。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定したABS樹脂製の重量ボディ。ヘッド部分は清掃のために取外し可能。
質量(kg) 4 回転数(min-1[r.p.m]) 1000・2000・3000(3段階) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×190×197 軌道直径(mm) 3.7
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm) 115×230×60 モーター 高回転DCブラシモーター 材質 アルミダイキャスト 質量(kg) 2.1 電源 AC100V 50/60Hz 運転方式 自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm) 4.5 モーター出力(W) 17.3 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン品番 1-5173-01 質量(kg) 約1 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A モーター DCモーター 電源コード(m) 2.5 プラグ 2Pタイプ 撹拌方式 偏芯撹拌方式 プレートホルダー(mm) 内寸法:90×130×14.8
1台
52,900 税込58,190
当日出荷

チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別 MAX約1500rpm アズワン品番 3-7027-01
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様 振盪台:スプリング台4段可変式 付属品 スプリング式振盪台、シリコンシート 質量(kg) 5(本体のみ) 電源 AC100V 50/60Hz 1A 振盪数(min-1[r.p.m]) 10~160 マス目寸法(mm) 16×16 振盪幅(mm) 30 タイマー設定 0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 283×233×110 振盪方式 レシプロ振盪 振盪台寸法(mm) W282×D200×H65 許容負荷荷重(kg) 2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷