マイクロチューブローテーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「マイクロチューブローテーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーミキサー」、「ドラム缶用じょうご」、「保存庫」などの商品も取り扱っております。
低速での旋回が得意な小型ミキサー。 マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 2~12 質量(kg) 約1 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 AC100V 0.1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182) 回転制御 定電圧制御+減速ギアヘッド 角度可変 0~90℃(水平~垂直) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷

小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。
用途10~40rpm 仕様 最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター 付属品 点検検査書類 質量(kg) 1.2 使用温度範囲(℃) 4~60 電源 AC100~240V 50/60Hz 型番 ACR-100(出荷前点検検査書付) モーター ステッピングモーター 6W 電源コード(m) 約1.8 サイズ(mm) 258×148×196 アズワン品番 2-922-01-22 撹拌方式 連続回転モード/振とうモード
1台
62,900 税込69,190
10日以内出荷


遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様 ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直) 付属品 点検検査書類 質量(kg) 約1.7(チューブホルダー除く) 品名 本体 回転数(min-1[r.p.m]) 1~15 電源 AC100V 50/60Hz 0.2A モーター DCモーター 電源コード(m) 約2(3Pプラグ・変換アダプター付き) サイズ(mm) W180×D115×H155(凸部含む) アズワン品番 1-4096-01-22
1台
74,900 税込82,390
17日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品 単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ 質量(g) 640 回転数(min-1[r.p.m]) ~約20(DCアダプタ使用時) 電源 単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×112×115 可変範囲 角度:90°(垂直~水平)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

scinics(サイニクス)小型旋回ミキサー
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg) 約1.5(ホルダー除く) 消費電力(W) 約10 電源 AC100V 50/60Hz 0.04A 回転速度(min-1[r.p.m]) 1~12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
種別 10~70rpm MX-RL-Pro アズワン品番 3-7045-04
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
付属品 パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1) 寸法(mm) 260×148×195 質量(kg) 1.09 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 10~40 角度(°) パドル/0~90 使用環境温度(℃) 4~60 タイマー 1分~99時間59分 回転角度(°) 360
1個
97,980 税込107,778
61日以内出荷


1個
16,700 税込18,370
当日出荷

場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg) 約4 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 本体寸法(mm) 水平時:287.5×179×202.5。垂直時:202×179×386 モーター インダクションモーター 電源コード(m) 約2.5 プラグ アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 回転制御 フィードバック制御 角度可変 0~90(水平~垂直) タイマー 最大60分
1台
78,400 税込86,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様 振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90° 材質 プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 3.5 電源 AC100~240V 50/60Hz 型番 ATR280 電源コード(m) 1.8 サイズ(mm) 334×215×405 アズワン品番 3-6574-01 タイマー 0~99時間59分
1個
61,600 税込67,760
当日出荷



19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。ウエスタンブロッティング(別売オプション必要)やボルテックス動作など用途は様々。低温室(2~50℃)での使用も可能です。
質量(kg) 1.6 回転数(min-1[r.p.m]) 1~99 電源 AC110~220V 50/60Hz 12W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×344×168
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

サンプラテック卓上フード
スライド扉は28mmピッチで自由に調整。 扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。 アルミ+樹脂は大変軽量。 例えば部屋から部屋への移動も簡単です。 コンパクトでスリムなボディー!実験台にも設置可能。 100Φ×3mのダクトホースが付いています。
材質 枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
材質 ローラー:ナイロン 寸法(mm) 450×260×120 電源 AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg) 4 モーター ブラシレスモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm) 280 ローラー間隔(mm) 35mm ローラー数 6本 振幅 24mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質 ローラー:プラスチック、本体:ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) ローラーサイズ(mm) 325 揺動形態 ロッキング+ローリング
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)