- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- マイクロテストチューブのおすすめ人気ランキング
マイクロテストチューブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新126件の「マイクロテストチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロテストチューブ 1.5ml」、「マイクロチューブ」、「2mlチューブ」などの商品も取り扱っております。
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛
あり(目安)
材質
PP
全長(mm)
39.3
容量(mL)
1.5
高さ(mm)
(キャップ部)約6
滅菌
滅菌済み
上部外径(Φmm)
約13
遠心強度
12000G
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質
PP(ポリプロピレン)
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質
PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度
20000G
滅菌
未滅菌
胴径(Φmm)
(最大)約10.8
仕様
書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
タイプ
エッペンドルフ用
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
滅菌
未滅菌
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)
0.5
1目盛(mL)
0.1、0.2、0.5
目盛
あり
材質
PP(ポリプロピレン)
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。
キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。
ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番
2-4579-01
仕様
目盛付き 。DNA・RNA・パイロジェンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
2
1袋(500個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)
5
仕様
書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
口内径(Φmm)
13
寸法(Φ×mm)
18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)
-80~121
アズワン品番
2-4118-01
オートクレーブの可否
可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質
特殊ポリプロピレン
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質
PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)
-86~100
容量(mL)
10
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
100
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16
容量(mL)
10
仕様
EOG滅菌済
長さ(mm)
104.5
材質(本体)
アクリル
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16.5
アズワン品番
2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質
PP
寸法(mm)
227×63×27
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)
1.5
1組(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷