マイクロビット 電池ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「マイクロビット 電池ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムイオン電池ケース」、「プログラミングLED」、「乾電池入れ」などの商品も取り扱っております。

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品 カバー固定用ネジ 機能 リード線、スライドスイッチ付 電池 単3×2 コネクタ PHコネクタ 2P(micro:bit対応)
1個
389 税込428
当日出荷


クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
1本ほか
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様 【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記) セット内容 構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付) 寸法(mm) 52×43×11 電源 単4電池×2(別売) センサー 5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ 通信方式 Bluetooth USB
1式ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様 単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g) 22
1個
361 税込397
当日出荷

英国生まれの教育用・STEM教育用のマイコンボードで、日本でもすでに小学校の授業でも使われ始めているのが「BBCmicro:bit(マイクロビット)」です。その公式ユーザーガイド(TheOfficialBBCmicro:bitUserGuide)の邦訳本です。パート1「BBCマイクロビットとは何か」では、ハードウエアの説明と、その仕組みについて解説します。そして、マイクロビットを箱から出して、サンプルのプログラムを使ってみるまでを手順を追って説明します。パート2「BBCマイクロビットのコーディング」では、自分でプログラムを作る方法を解説します。各章で解説するプログラミング言語は、BBCマイクロビットで主に使われる3つの言語、JavaScriptBlocks(ジャバスクリプト・ブロックス)、JavaScript(ジャバスクリプト)、Python(パイソン)です。パート3「BBCマイクロビットの上級プロジェクト」では、マイクロビット同士、または何台ものマイクロビットと通信をする無線モジュールを例にした、一歩進んだ工作に挑戦します。また、人気のワンボードコンピューターRaspberryPiを使って、マイクロビットの機能を拡張するプロジェクトも紹介します。さらに、BBCマイクロビットにスイッチやLEDなどの基本的な電子部品をつなげて電子回路を組み立て、より機能を高める実験を行います。ハンダ付けは必要ありません。ここで解説する電子回路は安全なもので、子どもでも安心して扱えます。使用する電子部品も、安い物をほんの少しだけです。■「前書き」から抜粋この本は、BBCマイクロビットを使ってみたいと思うすべての人のために書かれています。マイクロビットを始めるには、コンピューター、電子工作、プログラミングなどの予備知識は一切いりません。必要なのは、文字が読める能力と、やる気だけです。(中略)では、どうぞ本書をお楽しみください。BBCマイクロビットの楽しい旅が始まります。
分類 一般 判型 A5 ページ数 348 著者名 ガレス・ハルファクリー 金井哲夫 初版年月 2018/10/01
1冊
2,300 税込2,530
10日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単3×2本用 仕様 スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
303 税込333
当日出荷

レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様 レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm 端子の種類 汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P 電源電圧(V) 標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタ LED LED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能) 動作電流(mA) 最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
1台
7,398 税込8,138
19日以内出荷

micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。) 対応機種 micro:bit V2.0(別売) 構成部品 アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
1個
629 税込692
当日出荷

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様 RoHS対応品 適合 ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC。(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 32~24 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

収納数 単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本 材質 PP 寸法(mm) W120×D21×H90 質量(g) 約44 使用乾電池 単三・四乾電池
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
659 税込725
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×4本用 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池 単三乾電池 収納数 単三形電池/4本(1ケースあたり) 材質 PP(ポリプロピレン)
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷