- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- マイクロフィルターのおすすめ人気ランキング
マイクロフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新509件の「マイクロフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミクロンフィルター」、「フィルター」、「ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)
0.93
取付方式
ブラケットなし
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ろ過度(μm)
0.01
捕集効率(%)
99.9999
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
GM80用オプションパーツです。
仕様
マイクロフィルター
トラスコ品番
837-0429
適合機種
GM80、IVT1000CR
質量(g)
30
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に
使用エアーホース径
(外径)Φ6mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別
ナイロン
材質
紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。
透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。
チューブの間に手軽に設置可能。
接続部のサイズ
PT3/8、Rc1/4
使用温度範囲(℃)
5~50
最高使用圧力(MPa)
0.8
ろ過精度(μm)
0.01
ろ過面積(cm2)
80
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
GM80用消耗品及びオプションパーツです。
仕様
メインフィルター80用
トラスコ品番
837-0428
適合機種
GM80
質量(g)
450
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様
HEPAフィルター
トラスコ品番
837-0430
適合機種
GM80
質量(g)
812
アズワン品番
1-6311-13
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。
99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。
JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。
長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用
集塵容量(L)
9
電源コード(m)
9
仕様
ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応
トラスコ品番
147-2992
材質
アルミ
幅(mm)
300
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
527
奥行(mm)
390
消費電力(W)
850
電源
単相100V
騒音値(dB)
61
最大風量(m3/min)
2
最大真空圧(kPa)
18
パイプ内径(Φmm)
32
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
種別
ドライバキューム用ダストバック 5枚入
アズワン品番
1-6311-31
1袋(5枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。
トラスコ品番
837-0432
適合機種
GM80、IVT1000CR
質量(g)
914
品名
ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0053
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
使用温度範囲(℃)
5~60
付属品
ボウルガード
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
タイプ
ガンタイプ
ケーブル長(m)
2.5
アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。
用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。
タンク容量(L)
22(ステンレス製)
質量(kg)
10
寸法(mm)
413×413×663
消費電力(W)
1000
定格電圧
単相100V 50/60Hz
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、HW67-20
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ
100L/min
使用圧力
-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体
空気・窒素
保証耐圧力(MPa)
1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0~60