マイクロフォーサーズレンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
146件の「マイクロフォーサーズレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロフォーサーズ」、「ズームレンズ」、「接写 カメラ」などの商品も取り扱っております。
短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス 0.1m~∞ マウント Cマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵・防滴10.7倍ズーム
仕様 防塵防滴 付属品 レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 長さ(mm) 83 質量(g) 285 最大径(Φmm) 63.5 フィルターサイズ(mm) 58 焦点距離(mm) 28~300(35mm判換算) レンズ構成 11群15枚 撮影距離(m) 0.5 絞り (最小)22 マウント マイクロフォーサーズ 画角 75°~8.2°(対角線)
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

主な特長。【3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る世界最薄電動式パンケーキズームレンズ】。従来の標準ズームレンズの半分以下の薄さ(電源OFF時22.5mm)を実現。重さも約93gと携帯性に優れています。【ZUIKOクオリティ画質】。3枚の非球面レンズに加え、スーパーHDレンズやEDレンズなどを贅沢に使い、小型でありながら、中心から周辺部まで収差の少ないクリアーでシャープな画質を提供します。【0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)の撮影倍率】。ワイド側で20cm、テレ側で25cmの近接撮影が可能で、最大撮影倍率が0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)と同クラスの標準ズームレンズでは最大です。別売のマクロコンバーターレンズ MCON-P02との組合せでは最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍相当)の簡易マクロ撮影も可能です。【ユーザビリティを追求した操作性】。全周回転式の独立したフォーカスリングで、通常の交換レンズと同等の操作性を確保。ズーミング速度は、ズームリングの回転角に応じて2段階で調節可能。画角を決めて撮影したい場合はゆっくりと、シャッターチャンスを逃さない為には素早いズーム操作が可能です。
付属品 レンズキャップ LC-37B、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 適合 最小口径比:F22 寸法(mm) Φ60.6×22.5(最大径×長さ) 質量(g) (約)93 規格 マウント:マイクロフォーサーズシステム規格 倍率(倍) 最大撮影:(約)0.23(35mm判換算 0.46相当) 羽根枚数 (円形絞り)5枚 焦点距離(mm) 14-42(35判換算 28-84相当) レンズ構成 7群8枚(非球面レンズ3枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚) 撮影距離(m) 最短:0.2(焦点距離14mm)/0.25(焦点距離42mm) ※ズーム中間域において、0.29mになる領域あり 径(mm) フィルター:Φ37 画角 75-29(°) 最大口径比 F3.5(14mm)-F5.6(42mm)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm) イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容 10mm、16mm 質量(g) 48(10mm)、70(16mm) 外径(Φmm) 57
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

オリンパス交換レンズ
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品 レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約455 大径×長さL(mm) 約77.5×99.7 フィルターサイズ(mm) 72 焦点距離(mm) 35mm判換算:24-400 レンズ構成 11群16枚 撮影距離(m) (最短)0.22 絞り 最少:F22 マウント マイクロフォーサーズ 明るさ F3.5-6.3 画角 84°~6.2°
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ
付属品 レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書 長さ(mm) 42 質量(g) 137 レンズ 標準レンズ 最大径(Φmm) 57.8 フィルターサイズ(mm) 46 焦点距離(mm) 50(35mm判換算) レンズ構成 7群9枚 撮影距離(m) 0.25 絞り (最小)22 マウント マイクロフォーサーズ 画角 47°(対角線)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
付属品 レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 長さ(mm) 83 質量(g) 190 最大径(Φmm) 63.5 フィルターサイズ(mm) 58 焦点距離(mm) 80~300(35mm判換算) レンズ構成 10群13枚 撮影距離(m) 0.9 絞り (最小)22 マウント マイクロフォーサーズ 画角 30°~8.2°(対角線)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。【プロフェッショナル高倍率ズーム】。【圧倒的な機動力】。プロ写真家の要求に応える高画質を広角24mmから望遠200mmの焦点距離で実現。他社製ズームレンズ2本分に相当する機能・性能を1本で実現し機動性を向上。広角・望遠・マクロ・夜景・動画などの撮影時のレンズ交換のわずらわしさが無く快適です。【特殊レンズを贅沢に使用、高画質・高倍率と小型化を高い次元で両立】。【広角から望遠までズーム全域F4.0、開放F値が変わらない高倍率ズームを実現】。【高速・高精度 FAST AFを実現するMSC機構】。駆動の高速・高精度化、フォーカスレンズユニットの小型化を実現。また、OM SYSTEM一眼カメラだからできる顔優先AFや瞳優先AF機能と合わせて、さらに高精度なAFを実現。【クリアな描写を実現するレンズコーティング Z Coating Nano】。Z Coating Nanoの採用により、ゴーストやフレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現。【5軸シンクロ手ぶれ補正に対応】。レンズ内手ぶれ補正機構を搭載し、カメラボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調することで、5軸シンクロ手ぶれ補正に対応。5軸シンクロ手ぶれ補正により、7.5段の補正性能を実現。また、ぶれを抑えた動画撮影が可能です。【レンズ先端から1.5cmの近接撮影を実現】。【安心の防塵・防滴・耐低温性能】。ほこり、水滴の進入を強固にガードする12箇所の密封シーリングが、高い防塵・防滴性能を実現。どんな時でも安心して使えます。【上質なデザインと操作性】。AFからマニュアルへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構、手ぶれ補正機構の使用を瞬時に設定できるIS切り替え(ON/OFF)スイッチ、各種機能を割り当てできるL-Fnボタンを搭載。上質感と優れた操作性を実現しています。
付属品 レンズフード LH-76B、レンズキャップ LC-72C、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0914、取扱説明書、保証書 質量(g) 561 タイプ 【最小口径比】F22 倍率(倍) 0.3(Wide)/0.21(Tele) 羽根枚数 7(円形絞り) フィルター直径(Φmm) 72 焦点距離(mm) 【35mm判換算】24-200相当 径(Φ)×全長(mm) 77.5×116.5 レンズ構成 11群17枚(DSAレンズ1枚/非球面レンズ3枚/EDレンズ5枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ1枚) 撮影距離(m) 【最短】0.15(Wide)/0.45(Tele) 画角 84(Wide)-12(Tele) 最大口径比 F4
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm) イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品 レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書 長さ(mm) 35.5 質量(g) 120 最大径(Φmm) 57.5 フィルターサイズ(mm) 46 焦点距離(mm) 34(35mm判換算) レンズ構成 6群9枚 撮影距離(m) 0.25 絞り (最小)22 マウント マイクロフォーサーズ 画角 65°(対角線)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
仕様 防塵防滴 付属品 フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書 長さ(mm) 80 質量(g) 315 レンズ フィッシュアイレンズ 最大径(Φmm) 62 焦点距離(mm) 16(35mm判換算) レンズ構成 15群17枚 撮影距離(m) 0.12 絞り (最小)22 アズワン品番 64-9618-62 マウント マイクロフォーサーズ 画角 180°(対角線)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りリング付き)。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。
適合 【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント(Gタイプ対応) 変換内容 ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、絞りリング付き
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

主な特長。【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
付属品 レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書 質量(g) 1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く) 倍率(倍) 0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時) 羽根枚数 9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm) 72 焦点距離(mm) 100-400(35判換算 200-800相当) 径(Φ)×全長(mm) 86.4×205.6 レンズ構成 15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚) 開放絞値 F22 撮影距離(m) 最短1.3(ズーム全域) 手ブレ補正機能 あり(VCM機構) 画角 12-3.1° 最大口径比 F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品 レンズキャップ、レンズリアキャップ 適合機種 TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm) 43.3 質量(g) 97 倍率 1.7 最大径(Φmm) 46.2 防塵防水性能 防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による) レンズ構成 2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式 ねじ(Φ40.5mm) 適合アダプタ CLA-T01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm) イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

オリンパスOMマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。オリンパスOMマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合 【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】オリンパスOMマウント 変換内容 オリンパスOMマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

世界最小最軽量の圧倒的な携帯性を誇る高性能標準ズームレンズ 広角24mmから望遠90mm 35mm判換算の焦点域をカバーした、F値固定の標準ズームレンズとして世界最小最軽量のレンズです。約190点に及ぶ部品の材料や加工精度を追求し、高密度に実装することで、サイズ63.4mm(最大径)×70mm(全長)、重さ約254gを実現しました。ピント合わせに用いるレンズ(フォーカシングレンズ)を小型化することで、あらゆる被写体に対する高速・高精度なAFを可能にしています。また、雨や埃の侵入を強固に防ぐシーリングを9箇所に施した防塵・防滴性能により、アクティブなシーンでも安心して撮影できます。 ズーム全域F値固定、画面隅々まで高い解像力。非球面レンズやクリアな描写を実現するコーティング技術「ZEROコーティング」などを効果的に配置し、各種収差やゴースト・フレアを極限まで低減させ、シャープで高精細な描写を実現します。画面周辺の減光を抑えることで、周辺まで明るくクリアな描写が得られます。全焦点域で開放F値が固定されているため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。 最大撮影倍率0.5倍(35mm判換算)の優れたマクロ性能。ズーム全域で最大撮影倍率0.5倍の迫力あるマクロ撮影を楽しめます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cmと、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロ撮影や、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロ撮影などの幅広い表現ができます。手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モードにも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。
仕様 最大口径比:F4.0、最小口径比:F22 付属品 レンズフード LH-61G、レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、ラッピングクロス CS-53、取扱説明書、オリンパスローカル保証書 全長(mm) 70 本体質量(g) 約254(三脚座を含む) 倍率(倍) 【撮影】最大:0.25(Wide/Tele)、35mm判換算最大:0.5相当(Wide/Tele) 羽根枚数 7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm) 58 最大径(Φmm) 63.4 撮影範囲 最近接:69.2×52.0mm(Wide/Tele) 防塵・防滴 保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴ボディーと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/防塵機構搭載 レンズ構成 9群12枚(HRレンズ2枚、DSAレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) 撮影距離(m) 最短:0.12(Wide)/0.23(Tele) マウント マイクロフォーサーズ 焦点距離 12-45mm(35mm判換算24-90mm相当) 画角 84°(Wide)-27°(Tele)
1個
70,980 税込78,078
5日以内出荷